Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 10x USB-A Schloss für 11.02.8330


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE 10x USB-A Schloss für 11.02.8330
ROLINE 10x USB-A Schloss für 11.02.8330
ROLINE 10x USB-A Schloss für 11.02.8330
ROLINE 10x USB-A Schloss für 11.02.8330
ROLINE 10x USB-A Schloss für 11.02.8330
ROLINE 10x USB-A Schloss für 11.02.8330
ROLINE 10x USB-A Schloss für 11.02.8330
Artikel-Nr.:
     337-11.02.8331
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8331
EAN/GTIN:
     7630049615786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB-Portblocker
usb portblocker

Schützen Sie nicht benutzte USB Typ A Buchsen gegen unbefugte Nutzung. Das Montagewerkzeug, das gleichzeitig als Schlüssel für die USB Stecker dient, erhalten Sie unter der Artikelnummer 11.02.8330.

  • Reduziert das Risiko von Datenverlust und unbefugtem Hochladen von Software / Malware
  • Geeignet für IT-Geräte in jedem Büro oder öffentlichen Umfeld, wie Schulen, Museen, Messen oder anderen Orten
  • Verursacht keinen Konflikt mit der bestehenden IT-Infrastruktur
  • Reduziert die Kosten für die Wartung und Kontrolle der IT-Ausrüstung
  • Blockiert den Zugriff auf einen USB-Anschluss physisch
  • Schnell und einfach zu bedienen
  • Set mit 10 Schlössern
  • Schlüssel separat unter der Artikelnummer 11.02.8330 zu bestellen
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Mobiles Zubehör
Produkttyp:
Abdeckungsschutz für USB
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Set mit 10 Schlössern
Gewicht:
8.1 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.53
Weitere Suchbegriffe: USB Port, Anschlusstechnik, Abdeckung
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,49*
€ 38,98*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,51*
€ 44,35*
5 Tage
71
pro Stück
€ 1,00*
ab € 34,82*
€ 47,27*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,99*
ab € 63,96*
€ 82,77*
6 Tage
72
pro Packung
€ 6,99*
ab € 73,92*
€ 95,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
11.02.8330
ab € 24,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.