Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 1 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 1 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 1 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 1 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 1 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.02.8760
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8760
EAN/GTIN:
     7611990160631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
roline usb kabel

ROLINE USB 2.0 Micro Kabel, flexibel

  • USB Kabel mit einem Typ A und einem Micro USB Anschluss
  • Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digitalkameras, Handys, MP3-Player oder PDAs
  • Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s)
  • Elastisch und sehr flexibel
  • Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Micro USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ Micro B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ Micro B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
nicht geschirmt
Material Aussenmantel Kabel:
TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Gewicht:
18.9 g
Verpackungshöhe:
15 mm
Verpackungsbreite:
106 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.025 kg
Bruttogewicht:
0,025
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.02
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, USBKabel, Micro-USB, kabel, anschlusskabel, Kabel, USB, stecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8761
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.