Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ C - Typ A, ST/ST, schwarz, 0,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ C - Typ A, ST/ST, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ C - Typ A, ST/ST, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ C - Typ A, ST/ST, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ C - Typ A, ST/ST, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ C - Typ A, ST/ST, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ C - Typ A, ST/ST, schwarz, 0,8 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.02.9027
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9027
EAN/GTIN:
     7611990142217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker

Zur Verbindung von beispielsweise Smartphones oder Tablets mit USB Typ C Anschluss und Datenträgern oder anderen Endgeräten.

  • USB 2.0 Anschlusskabel mit Typ A und Typ C Stecker
  • Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480 Mbit/s
  • Abwärtskompatibel zu USB 1.0
  • Anschlüsse: 1x USB Typ A Stecker, 1x USB Typ C Stecker
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.8 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB Typ C (USB-C) Stecker / USB 2.0 Typ A Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
27.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.04
Weitere Suchbegriffe: HD 15 Pol D-Sub Switch, VGA Monitor Switch, VGA Switch, usb kabel usb2.0 typ c, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, kabel, USBKabel, stecker, TypC, Macbook, USB-C, USB2, USB 2.0, anschlusskabel, USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8920
ab € 7,38*
Ähnlich
ROLINE
11.02.9028
ab € 7,15*
Ähnlich
ROLINE
11.02.9029
ab € 8,85*
Ähnlich
ROLINE
11.02.9014
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.