Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB4 Gen3x2 Kabel, C–C, ST/ST, 40Gbit/s, 240W, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB4 Gen3x2 Kabel, C–C, ST/ST, 40Gbit/s, 240W, schwarz, 1 m
ROLINE USB4 Gen3x2 Kabel, C–C, ST/ST, 40Gbit/s, 240W, schwarz, 1 m
ROLINE USB4 Gen3x2 Kabel, C–C, ST/ST, 40Gbit/s, 240W, schwarz, 1 m
ROLINE USB4 Gen3x2 Kabel, C–C, ST/ST, 40Gbit/s, 240W, schwarz, 1 m
ROLINE USB4 Gen3x2 Kabel, C–C, ST/ST, 40Gbit/s, 240W, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.02.9104
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9104
EAN/GTIN:
     7630049627932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel

USB 4 Gen 3x2 Kabel in sehr hoher Qualität mit dem reversiblen USB-C Stecker an beiden Enden für Datentransferraten von bis zu 40 Gbit/s und USB Power Delivery bis 48V / 5A (240 W).

  • USB 4 Gen 3x2 Kabel in sehr hoher Qualität mit verbesserter Schirmung
  • Mit dem reversiblen Typ C Stecker an beiden Enden
  • Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen
  • Geeignet für Datentransferraten von bis zu 40 Gbit/s
  • Unterstützt USB Power Delivery bis 48V / 5A (240 W)

ROLINE USB 4 Gen 3x2 Kabel mit Typ C-Steckern - Highspeed Lade- und Verbindungskabel für Smartphone oder Tablet

Zu den wichtigsten Vorteilen von USB4 gehören die sehr schnelle Übertragungsgeschwindigkeit (bis zu 40 Gbit/s), eine bessere Verwaltung der Videobandbreite (durch ein Verfahren namens "Protokoll-Tunneling", das DisplayPort-, PCIe- und USB-Pakete gleichzeitig sendet und die Bandbreite entsprechend zuweist) und eine optionale Kompatibilität mit Thunderbolt-3-Produkten.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB4 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Übertragungsqualität:
USB4 Gen3x2 40 Gbit/s
Anschlüsse:
USB Typ C (USB-C) Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
40 Gbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Unterstützte Ladetechnologie:
USB-PD - USB Power Delivery
Leistung (max.):
240 W
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
53 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.13
Weitere Suchbegriffe: USB-C Stecker auf USB-C Stecker, usb c usb kabel schwarz 1 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, eMarker, USBKabel, Power-Delivery, Stromversorgung, USB-Kabel, superspeedplus, kabel, anschlusskabel, USB, USB31, stecker, USB-PD, superspeed+, E-Marker-Chip, Typ-C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.