Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE SVGA-Kabel HD15 ST - ST mit Ferritkern, 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE SVGA-Kabel HD15 ST - ST mit Ferritkern, 6 m
ROLINE SVGA-Kabel HD15 ST - ST mit Ferritkern, 6 m
ROLINE SVGA-Kabel HD15 ST - ST mit Ferritkern, 6 m
ROLINE SVGA-Kabel HD15 ST - ST mit Ferritkern, 6 m
ROLINE SVGA-Kabel HD15 ST - ST mit Ferritkern, 6 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.04.5256
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5256
EAN/GTIN:
     7611990120796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
VGA Verlängerungskabel

Hochwertiges Kabel zum Anschliessen eines VGA-Monitors an eine Grafikkarte

  • 3 Koaxleitungen für die RGB- Signale und 7 AWG 28 Adern
  • Mit zusätzlich 2 Ferritkernen, die die Störsicherheit steigern
  • Steckergehäuse vergossen
  • Doppelt geschirmtes Kabel (Geflecht und Folienschirm)
  • Handverriegelungsschrauben

ROLINE VGA Kabel mit HD D-Sub-Steckern 15-polig für Videoübertragungen mit einer Auflösung von bis zu 1280×720 Pixel

Die Kabel der Marke ROLINE zeichnen sich durch hochwertige Materialqualität, solide Verarbeitung und passgenau gefertigte Steckkontakte aus. Der robuste und trotzdem flexible Kabelmantel aus PVC in schwarz schützt effektiv vor Beschädigungen und Kabelbruch. Die Stecker des Kabels sind 100% passgenau und sitzen fest in der Buchse des Anschlussgerätes. Die Steckverbindung wird durch die Handverriegelungsschrauben zusätzlich gesichert.
Das ROLINE VGA-Kabel überträgt Videosignale flüssig und störungsfrei. Das Verbindungskabel mit HD D-Sub-Steckern eignet sich beispielsweise als Verbindungskabel zwischen Computer, Laptop oder Grafikkarte und einem Anzeigegerät wir Monitor, Beamer oder Fernseher. Die äußerst strapazierfähige Kabel-Ummantelung ist doppelt geschirmt und zusätzlich mit zwei Ferritkernen versehen, was der Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen dient.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
SVGA-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
6 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Kabelaufbau:
3 Coax RGB 7xAWG28
Technische Besonderheiten:
mit Ferrit kern
Gewicht:
548.2 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.83 kg
Bruttogewicht:
0,83
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.15
Weitere Suchbegriffe: vga verlängerungskabel 6 m, svga kabel, VGAKabel, kabel, stecker, VGAkabel, monitorkabel, Kabel, bildschirmkabel, displaykabel, Monitorkabel, HD15, anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 6 Meter (ab € 2,09667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5260
ab € 21,99*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5265
ab € 32,04*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5252
ab € 6,99*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5270
ab € 42,20*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5253
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.