Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
>
Artikel
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 5 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3444-11.04.5545
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
11.04.5545
EAN/GTIN:
7611990190010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
HDMI Kabel Sonstige
Hochwertiges HDMI Verbindungskabel mit HDMI 19 Steckern für die optimale Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis 340 MHz. Für Übertragung von Filmen wie bei digitaler Kinotechnik, mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz.
Offen für zukünftige 3D-Video-Systeme
HDMI Ethernet Kanal
Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig
Verbesserte Kabelabschirmung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed with Ethernet
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed with Ethernet
Gewicht:
227.7 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.366 kg
Bruttogewicht:
0,366
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.18
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
PC-Kabel / USB-Kabel
>
HDMI High Speed mit Ethernet Kabel
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
Audio/Video-Kabel
>
HDMI High Speed mit Ethernet Kabel
Weitere Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
,
dvi kabel 5m
,
dvi kabel
,
dvi kabel roline
,
LCDkabel
,
1080p
,
HDMMonitorkabel
,
PS3kabel
,
PS4kabel
,
ethernet
,
Spielekonsolenkabel
,
Beamerkabel
,
Laptopkabel
,
hdmi
,
BluRaykabel
,
hdmi1.4
,
monitorkabel
,
FullHD
,
bildschirmkabel
,
OLEDkabel
,
kabel
,
anschlusskabel
,
DVDkabel
,
HDMI1.4
,
TFTkabel
,
displaykabel
,
Blu-Ray-Player-kabel
,
stecker
,
HDMIkabel
,
highspeed
,
hdtv
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,15*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 10 m
ROLINE
11.04.5547
ab € 23,29*
Ähnlich
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 15 m
ROLINE
11.04.5548
ab € 35,72*
Ähnlich
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 2 m
ROLINE
11.04.5542
ab € 5,85*
Ähnlich
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 20 m
ROLINE
11.04.5549
ab € 58,69*
Ähnlich
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 3 m
ROLINE
11.04.5543
ab € 7,31*
Ähnlich
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 30 m
ROLINE
11.04.5546
ab € 81,48*
Ähnlich
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 7,5 m
ROLINE
11.04.5544
ab € 15,28*
Ähnlich
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, weiß, 2 m
ROLINE
11.04.5587
ab € 8,65*
Ähnlich
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 1,0 m
ROLINE
11.04.5541
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen