Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 5 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 5 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 5 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 5 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 5 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 5 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 5 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 5 m
ROLINE GOLD HDMI High Speed Kabel, ST-ST, 5 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.04.5565
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5565
EAN/GTIN:
     7611990189663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Hochwertiges HDMI Verbindungskabel für die fehlerfreie Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis 340 MHz. Die zweifache Abschirmung (Folie und Geflecht) optimiert die problemlose Übertragung von Bild- und Tonsignalen.

  • ROLINE GOLD Kabel mit vergoldeten Kontakten und Steckergehäuse aus Metall
  • Nylonverstärktes Kabelaußenmaterial für verbesserte Stabilität
  • Optimiert für digitale HDTV Signale bis 1080i bzw. 1080p
  • Maximale Auflösung: 1920 x 1080
  • Digital Audio und Video
  • HDMI High Speed
  • Unterstützt den erweiterten Farbraum

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
HDMI Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed Kabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
5 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Material Steckverbinder:
Gold
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed
Gewicht:
327.9 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.338 kg
Bruttogewicht:
0,338
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.38
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, datenkabel 5m, alarmkabel, roline datenkabel, hdmi, hdtv, hdmi1.3, HDMIkabel, Hochwertig, Abschirmung, kabel, ROLINE GOLD Kabel, Retail, monitorkabel, anschlusskabel, HDMI High Speed, 1.3, displaykabel, highspeed, vergoldet, Monitorkabel, stecker, HDMI 1.3, Kabel, Blister-Verpackung, bildschirmkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.