Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Notebook HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Notebook HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 3 m
ROLINE Notebook HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 3 m
ROLINE Notebook HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 3 m
ROLINE Notebook HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 3 m
ROLINE Notebook HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 3 m
ROLINE Notebook HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 3 m
ROLINE Notebook HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.04.5593
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5593
EAN/GTIN:
     7611990142798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Hochwertiges HDMI Verbindungskabel für die optimale Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis 340 MHz und einer maximalen Auflösung von bis zu 1920 x 1080 @60Hz!

  • Offen für zukünftige 3D-Video-Systeme
  • HDMI Ethernet Kanal
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
  • Kabel mit extra kompaktem HDMI-Stecker beidseitig, bestens geeignet für Ultrabook/Notebook Anwendungen
  • Verbesserte Kabelabschirmung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed with Ethernet
Max. Auflösung:
1920 x 1080 @60Hz (2K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed with Ethernet
Gewicht:
90.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
135 mm
Verpackungstiefe:
135 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.19
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, alarmkabel, TFTkabel, DVDkabel, displaykabel, monitorkabel, 1080p, Spielekonsolenkabel, HDMI, hdmi1.4, bildschirmkabel, FullHD, Monitorkabel, HDMIkabel, Laptopkabel, hdmi, 1.4, highspeed, ethernet, Beamerkabel, LCDkabel, Blu-Ray-Player-kabel, OLEDkabel, PS3kabel, BluRaykabel, PS4kabel, stecker, anschlusskabel, hdtv, kabel, Notebookzubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5591
ab € 4,00*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5592
ab € 4,46*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5594
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.