Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 2 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 2 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 2 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 2 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 2 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 2 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 2 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 2 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 2 m
ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.04.5681
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5681
EAN/GTIN:
     7611990131327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
hdmi kabel sonstige

Hochwertiges HDMI Ultra HD Verbindungskabel mit HDMI Steckern für die optimale Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis zu 18 Gbit/s (600MHz). Für Übertragung von Filmen in digitaler Kinotechnik-Qualität, mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz!

  • 60 Bilder/Sekunde
  • Unterstützt 3D und Ultra HD
  • HDMI Ethernet Kanal mit grossem Querschnitt
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
  • Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig
  • Vergoldete Kontakte für sichere Datenübertragung
  • Metallsteckergehäuse für verbesserte Abschirmung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Übertragungsqualität:
HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.0)
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Gewicht:
274.6 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.3 kg
Bruttogewicht:
0,3
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.20
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a roline, LCDkabel, hdmi-Ultra-HD, HDMI Ultra HD, TFTkabel, Monitorkabel, UHD, Blu-Ray-Player-kabel, bildschirmkabel, kabel, BluRaykabel, Beamerkabel, displaykabel, PS3kabel, HDMIkabel, HDMI 2.0, Spielekonsolenkabel, Kabel, 4k2k, monitorkabel, hdmi2.0, DVDkabel, OLEDkabel, Ethernet Kanal, UltraHD, 2160p, hdtv, anschlusskabel, Laptopkabel, PS4kabel, stecker, ethernet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5680
ab € 14,08*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5688
ab € 15,58*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5682
ab € 16,49*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5802
ab € 18,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.