Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-HDTV, ST/ST, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-HDTV, ST/ST, schwarz, 2 m
ROLINE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-HDTV, ST/ST, schwarz, 2 m
ROLINE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-HDTV, ST/ST, schwarz, 2 m
ROLINE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-HDTV, ST/ST, schwarz, 2 m
ROLINE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-HDTV, ST/ST, schwarz, 2 m
ROLINE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-HDTV, ST/ST, schwarz, 2 m
ROLINE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-HDTV, ST/ST, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.04.5791
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5791
EAN/GTIN:
     7611990134007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel

Mini DisplayPort nach HDTV Kabel zum Übertragen von Inhalten von beispielsweise Ihrer Grafikkarte (DisplayPort) auf Ihren TV (HDTV) - mit einer Qualität von bis zu 1920x1080 @60Hz, inkl. Audio-Übertragung!

  • HDTV ist der Standard für die digitale Video-Übertragung im TV-/Multimedia-Bereich für z.B.: Anbindung eines TV-Gerätes mit HDMI-Schnittstelle an ein Abspielgerät mit Mini DisplayPort-Anschluss.
  • Kabel mit einem Mini DisplayPort- und einem HDTV-Stecker. DisplayPort ist signalkompatibel zu HDMI.
  • Hinweis: Ein DisplayPort-HDTV-Kabel ist nur in einer Richtung verwendbar: der Mini DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar (z.B. Grafikkarte, Macbook, Ultrabook, Laptop/Notebook oder PC).

ROLINE Mini Displayport Kabel mit HDTV Stecker zum Verbinden eines Laptops, PCs, Monitors oder einer Grafikkarte mit einem TV, Beamer oder Projektor - Bildschirmübertragungen in hochauflösender Qualität.

Die Kabel der Marke ROLINE zeichnen sich durch hochwertige Materialqualität, solide Verarbeitung und passgenau gefertigte Steckkontakte aus. Der robuste und trotzdem flexible Kabelmantel aus PVC in mattschwarz schützt effektiv vor Beschädigungen und möglichen Kabelbrüchen. Die Steckkontakte in gold sorgen für Kontaktsicherheit, flüssige Bild- sowie Audioübertragungen und höchste Stabilität bei häufigem Ein- und Ausstecken des Kabels. Das Verbindungskabel garantiert eine qualitativ hochwertige Bild- und Tonwiedergabe auf dem Anzeigegerät in hoher Auflösung.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DisplayPort-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.1
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Stecker Seite 1:
DisplayPort Mini Stecker
Stecker Seite 2:
HDTV Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Mini DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDTV
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
83.3 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.096 kg
Bruttogewicht:
0,096
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.27
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C, Mini HDMI Kabel, Mini-DisplayPort Kabel, mini hdmi kabel, Video, Mini DP, fullhd, Kabel, DP, Beamerkabel, Monitorkabel, 4k2k, Display Port, HDTV, 2160p, HDMI, monitorkabel, ultrahd, bildschirmkabel, kabel, anschlusskabel, Projektorkabel, DPKabel, displaykabel, stecker, DisplayPort, hdtv, DisplayPortkabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5790
ab € 9,30*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5789
ab € 10,35*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5792
ab € 12,33*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5793
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.