Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB Typ C - DisplayPort Adapterkabel, v1.4, ST/ST, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB Typ C - DisplayPort Adapterkabel, v1.4, ST/ST, 3 m
ROLINE USB Typ C - DisplayPort Adapterkabel, v1.4, ST/ST, 3 m
ROLINE USB Typ C - DisplayPort Adapterkabel, v1.4, ST/ST, 3 m
ROLINE USB Typ C - DisplayPort Adapterkabel, v1.4, ST/ST, 3 m
ROLINE USB Typ C - DisplayPort Adapterkabel, v1.4, ST/ST, 3 m
ROLINE USB Typ C - DisplayPort Adapterkabel, v1.4, ST/ST, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.04.5837
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5837
EAN/GTIN:
     7630049619166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Dieses Adapterkabel ermöglicht es Ihnen, das Display Ihres Geräts mit USB-Typ-C-Anschluss auf einen DisplayPort-fähigen Monitor oder Projektor zu spiegeln oder zu erweitern - mit einer maximalen Auflösung in Höhe von 7680 x 4320 @ 60Hz!

  • Kabeladapter zur Umsetzung von USB 3.1 Typ C auf DisplayPort für z.B. MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC
  • Anschlüsse: DisplayPort-Stecker und Typ C Stecker
  • Unterstützt DisplayPort Version 1.4 für eine höhere Auflösung, höhere Bildwiederholraten und größere Farbtiefe
  • Max. Auflösung: 7680x4320 @ 60Hz
  • Konform zu DP v1.4 (max. 7680 x 4320 @60Hz)

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-DisplayPort Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.4
Max. Auflösung:
7680 x 4320 @60Hz (8K, UHD-2)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB Typ C
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DisplayPort
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
DisplayPort Version 1.4
Gewicht:
103.2 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.09
Weitere Suchbegriffe: USB DisplayPort Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel typ-c displayport, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, Konverter, monitoradapter, VideoAdapter, DisplayPort, uhd, grafikadapter, displayadapter, usbC, TypC, usbdisplay, Adapter, SuperSpeed, DP
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,75*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.