Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, TPE, schwarz, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, TPE, schwarz, 1,5 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, TPE, schwarz, 1,5 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, TPE, schwarz, 1,5 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, TPE, schwarz, 1,5 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, TPE, schwarz, 1,5 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, TPE, schwarz, 1,5 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, TPE, schwarz, 1,5 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, TPE, schwarz, 1,5 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, TPE, schwarz, 1,5 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, TPE, schwarz, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.04.5931
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5931
EAN/GTIN:
     7630049615564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Hochwertiges HDMI Kabel für Auflösungen von bis zu 3840x2160 @30Hz in besonders flexiblem TPE Kabelmantel.

  • Unterstützt 3D Videoübertragung
  • HDMI Ethernet Kanal
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
  • Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig
  • Verbesserte Kabelabschirmung
  • Elastisch und sehr flexibel dank TPE Außenmantel - beste Eigenschaften für Kabelkanäle und ähnliche Anwendungen, wo es eng zugeht
  • Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
HDMI Kabel mit superelastischem Außenmantel, für extrem flexible Anwendungen in Kabelkanälen, Kabelschächten oder Zwischenwänden

Unsere ROLINE HDMI Kabel mit weicherem Kupfer haben den Vorteil, dass Biegungen nicht zur Zerstörung des Kabels führen. Kupferkabel verfügen außerdem über eine wesentlich bessere Leitfähigkeit als Aluminium und bieten daher eine deutlich höhere Signalqualität. Diese hochwertigen Kabel bieten wir mit TPE als Außenmantel an. TPE steht für Thermoplastic Elastomer und beschreibt einen superelastischen Außenmantel, der extrem flexible Anwendungen mit dem Kabel ermöglicht. In Kabelkanälen und -schächten, sowie in der permanenten HDMI Verkabelung von Beamern/Projektoren im Unterboden, in der Zwischenwand oder -decke können Sie mit den Kabeln problemlos auch enge Stellen umgehen und überwinden. Die maximale Auflösung beträgt 3840x2160 @30Hz – Full HD Auflösungen von 1920x1080 werden hingegen bei bis zu 60Hz erreicht. Und das ganz ohne Gefahr, dass Ihr Kabel aufgrund von Brüchen den Dienst aufgibt. Unsere Spezialkabel sind zwischen 1m und 10m Länge erhältlich und damit für alle gängigen Zwecke die beste Lösung, wenn es um dauerhaft sichere und professionelle HDMI Verkabelung geht.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed with Ethernet
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed with Ethernet
Gewicht:
71.84 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.19
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5 m roline, alarmkabel, roline datenkabel, hdtv, hdmi, ethernet, HDMIkabel, HDMI1.4, kabel, OLEDkabel, monitorkabel, anschlusskabel, FullHD, displaykabel, 1080p, highspeed, hdmi1.4, stecker, DVDkabel, PS3kabel, BluRaykabel, elastisch, Kabelschächte, TFTkabel, Laptopkabel, Zwischenwände, Spielekonsolenkabel, Kabelkanäle, Blu-Ray-Player-kabel, Beamerkabel, HDMIMonitorkabel, LCDkabel, bildschirmkabel, PS4kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.