Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1,5 m
ROLINE 10K HDMI Ultra High Speed Kabel, ST/ST, schwarz, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.04.5941
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5941
EAN/GTIN:
     7630049615632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5 m ro...
hdmi kabel sonstige

Hochwertiges HDMI Kabel mit Auflösungen von bis zu 10K (10240 x 4320) bei 30Hz - damit Sie hochauflösende Filme optimal übertragen können!

  • Unterstützt eine Auflösung von bis zu 10240x4320 Pixel, und das bei einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 30Hz!
  • Maximale Auflösungen: 10K (10240x4320) @30Hz; 8K (7680x4320) @60Hz; 5K (5120x2880) @120Hz; 4K (3840x2160) @240Hz
  • Dynamic HDR für besonders satte Farben
  • Display Stream Compression (DSC) 1.2 bei besonders hohen Auflösungen ab 8K
  • Variable Wiederholungsrate (VRR), zur Beseitigung von Verzögerungen und ruckelnden Bildern
  • Unterstützt Videoausgabe in 3D
  • Vergoldete Kontakte für sichere Datenübertragung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 m
Übertragungsqualität:
HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.1)
Max. Auflösung:
10240 x 4320 @30Hz (10K)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Gewicht:
93.9 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.104 kg
Bruttogewicht:
0,104
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.23
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m, LCDkabel, hdmi-Ultra-HD, HDMI Ultra HD, TFTkabel, Monitorkabel, UHD, Blu-Ray-Player-kabel, bildschirmkabel, kabel, BluRaykabel, Beamerkabel, 4k, HDMI, displaykabel, PS3kabel, HDMIkabel, 10k, Spielekonsolenkabel, Kabel, 4k2k, 8k, monitorkabel, hdmi2.0, DVDkabel, OLEDkabel, Ethernet Kanal, HDMI2.1, UltraHD, 2160p, hdtv, anschlusskabel, Laptopkabel, PS4kabel, HDMI Kabel, stecker, ethernet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.