Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-11.04.5942 Herst.-Nr.: 11.04.5942 EAN/GTIN: 7630049615649 |
| | |
|
| | |
| Hochwertiges HDMI Kabel mit Auflösungen von bis zu 10K (10240 x 4320) bei 30Hz - damit Sie hochauflösende Filme optimal übertragen können!- Unterstützt eine Auflösung von bis zu 10240x4320 Pixel, und das bei einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 30Hz!
- Maximale Auflösungen: 10K (10240x4320) @30Hz; 8K (7680x4320) @60Hz; 5K (5120x2880) @120Hz; 4K (3840x2160) @240Hz
- Dynamic HDR für besonders satte Farben
- Display Stream Compression (DSC) 1.2 bei besonders hohen Auflösungen ab 8K
- Variable Wiederholungsrate (VRR), zur Beseitigung von Verzögerungen und ruckelnden Bildern
- Unterstützt Videoausgabe in 3D
- Vergoldete Kontakte für sichere Datenübertragung
Weitere Informationen: | | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Kabel | Produkttyp: | HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel | Farbe: | schwarz | Länge: | 2 m | Übertragungsqualität: | HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.1) | Max. Auflösung: | 10240 x 4320 @30Hz (10K) | Seite 1 Typ des Anschlusses: | HDMI Typ A | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | HDMI Typ A | Seite 2 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Anwendungsbereich: | extern | Kabelschirmung: | doppelt geschirmt | Gewicht: | 118.2 g | Verpackungshöhe: | 20 mm | Verpackungsbreite: | 100 mm | Verpackungstiefe: | 100 mm | Paketgewicht: | 0.128 kg | Bruttogewicht: | 0,128 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 4.23 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, datenkabel 2m, alarmkabel, roline datenkabel, HDMI, UHD, PS4kabel, Laptopkabel, OLEDkabel, HDMI Ultra HD, HDMIkabel, LCDkabel, hdmi2.0, Beamerkabel, stecker, Kabel, hdtv, Monitorkabel, 8k, anschlusskabel, HDMI Kabel, PS3kabel, Blu-Ray-Player-kabel, 4k, Ethernet Kanal, hdmi-Ultra-HD, UltraHD, HDMI2.1, TFTkabel, Spielekonsolenkabel, DVDkabel, 4k2k, kabel, monitorkabel, bildschirmkabel, 2160p, displaykabel, ethernet, BluRaykabel, 10k |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,29* | € 16,04* | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,02* | € 20,98* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 16,02* | € 22,50* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,39* | € 29,70* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 28,69* | € 39,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|