Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 1 m
ROLINE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 1 m
ROLINE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 1 m
ROLINE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 1 m
ROLINE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 1 m
ROLINE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 1 m
ROLINE Kabel DisplayPort-VGA, DP ST - VGA ST, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.04.5970
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5970
EAN/GTIN:
     7630049617339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

DisplayPort zu VGA Kabel zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit VGA-Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080@60Hz!

  • Zum Anschluss einer Grafikkarte mit DisplayPort an einen VGA-Monitor
  • Unterstützt maximale Auflösungen von bis zu 1920x1080 @60Hz
  • Die Verriegelungsmechanismen von DP und VGA verhindern das Herausrutschen der Stecker aus der Quelle/Display und sichern die Verbindung
  • Anschlüsse: DisplayPort Stecker und VGA Stecker

  • Anmerkung: Das DisplayPort-VGA-Kabel funktioniert nur in eine Richtung: Der DisplayPort-Stecker muss mit dem Quellgerät (z.B. Grafikkarte) verbunden sein.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Video-Kabel
Produkttyp:
DisplayPort-VGA Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
71.9 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.081 kg
Bruttogewicht:
0,081
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.26
Weitere Suchbegriffe: DisplayPort Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, roline displayport adapter, displayport kabel, displayport kabel 1m, Konverter, Mini-DP, DisplayPort, DPKabel, VGA, MAC, fullhd, DP, DisplayPortkabel, 4k2k, kabel, stecker, monitorkabel, bildschirmkabel, Display-Port, ultrahd, hdtv, 2160p, displaykabel, Adapter, anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.