Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD Monitorkabel DVI-HDMI, ST-ST, (24+1) dual link, Retail Blister, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI-HDMI, ST-ST, (24+1) dual link, Retail Blister, 2 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI-HDMI, ST-ST, (24+1) dual link, Retail Blister, 2 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI-HDMI, ST-ST, (24+1) dual link, Retail Blister, 2 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI-HDMI, ST-ST, (24+1) dual link, Retail Blister, 2 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI-HDMI, ST-ST, (24+1) dual link, Retail Blister, 2 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI-HDMI, ST-ST, (24+1) dual link, Retail Blister, 2 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI-HDMI, ST-ST, (24+1) dual link, Retail Blister, 2 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI-HDMI, ST-ST, (24+1) dual link, Retail Blister, 2 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI-HDMI, ST-ST, (24+1) dual link, Retail Blister, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.88.5891
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.88.5891
EAN/GTIN:
     7611990152018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI

ROLINE GOLD HDMI zu DVI Kabel für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz!

  • HDMI ist ein universeller Anschlussstandard für die Übertragung von Video- und Audiosignalen. Anwendungen sind vor allem der Anschluss von Monitoren und Fernsehern an Computer, Blu-Ray-Player und ähnliche Geräte.
  • Der HDMI Anschluss benötigt weniger Platz und eignet sich daher besser für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse auf einer Grafikkarte (auf einer Slotplatte).
  • Das robuste Nylongeflecht schützt das Kabel wirkungsvoll und lässt es atemberaubend aussehen.
  • Hochwertiges, doppelt abgeschirmtes Kabel (Folie+Geflecht) mit vergoldeten Kontakten zur optimalen Übertragung von Bildsignalen
  • Unterstützt 3D-Video
  • HDMI-Ethernet-Kanal
  • Audio-Rückkanal zur Weiterleitung von Signalen an den Audio/Video-Empfänger
  • Goldenes Steckergehäuse
  • Anschlüsse: DVI-D (24+1) nach HDMI

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Mit attraktiver Blister-Verpackung für Retailer oder Wiederverkäufer.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI-DVI-Kabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
2 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Stecker Seite 1:
DVI - D 24+1 ST
Stecker Seite 2:
HDMI ST
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
188.6 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.262 kg
Bruttogewicht:
0,262
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.35
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, adapterkabel hdmi dvi, adapterkabel dvi, monitorkabel, Hochwertig, bildschirmkabel, DVIkabel, Retail, kabel, Kabel, anschlusskabel, Blister-Verpackung, Monitorkabel, displaykabel, Ferrit, Abschirmung, stecker, ROLINE GOLD Kabel, HDMIkabel, vergoldet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5896
ab € 10,72*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5891
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.