Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.2 Gen 2 zu 2.5-Gigabit-Ethernet Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB 3.2 Gen 2 zu 2.5-Gigabit-Ethernet Konverter
ROLINE USB 3.2 Gen 2 zu 2.5-Gigabit-Ethernet Konverter
ROLINE USB 3.2 Gen 2 zu 2.5-Gigabit-Ethernet Konverter
ROLINE USB 3.2 Gen 2 zu 2.5-Gigabit-Ethernet Konverter
ROLINE USB 3.2 Gen 2 zu 2.5-Gigabit-Ethernet Konverter
Artikel-Nr.:
     337-12.02.1103
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1103
EAN/GTIN:
     7630049615885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Netzwerk Adapter

Mit diesem Konverter schließen Sie Ihren PC oder Ihr Notebook mit USB Typ C Schnittstelle an ein Netzwerk mit bis zu 2,5 Gigabit Ethernet an.

  • Unterstützt USB 3.2 Gen 2, rückwärts kompatibel zu USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0
  • Einfache Installation - nur Konverter in den USB-Port einstecken, LAN-Kabel anschließen - fertig
  • Bus Powered - keine externe Stromversorgung nötig
  • USB Typ C Stecker, kompatibel zu den meisten Laptops/Notebooks, PCs oder mobile Geräte wie Tablets mit USB Typ C Schnittstelle
  • Unterstützt 2.5 Gigabit Ethernet mit Auto-Negotiation, Auto-MDI/-MDIX und Halb-/Voll-Duplex

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Adapter
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Konverter
Farbe:
schwarz
Länge:
15 cm
Lieferumfang:
Konverter, Handbuch
Bus-System:
USB
LAN (Mbit/s):
10/100/1000/2500
Anzahl Ports:
1
Anschlüsse:
1x RJ-45 Buchse, 1x USB 3.2 Typ C Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Fullduplex:
ja
Wake on LAN:
nein
Netzwerktopologie:
Ethernet
Abmessungen (HxBxT):
16 x 26 x 60 mm
Höhe:
16 mm
Breite:
26 mm
Tiefe:
60 mm
Gewicht:
63.3 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.04
Weitere Suchbegriffe: USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, usbzuethernetadapter, Netzwerkkonverter, LAN, Ethernetadapter, USB, Konverter, FastEthernetConverter, Adapter, Netzwerkkarte, Gigabit Ethernet, Netzwerk, Netzwerkadapter, USB-C, Hub, EthernetConverter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,18*
€ 48,35*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 47,48*
€ 51,82*
5 Tage
17
pro Stück
€ 1,00*
ab € 49,91*
€ 54,29*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,59*
€ 59,24*
7 Tage
18
pro Stück
€ 6,99*
ab € 90,75*
€ 97,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.