Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Dockingstation USB Typ C, 8K30 HDMI, USB 3.2 Gen 1 (Typ-A), PD, LAN, SD/MicroSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Dockingstation USB Typ C, 8K30 HDMI, USB 3.2 Gen 1 (Typ-A), PD, LAN, SD/MicroSD
ROLINE Dockingstation USB Typ C, 8K30 HDMI, USB 3.2 Gen 1 (Typ-A), PD, LAN, SD/MicroSD
ROLINE Dockingstation USB Typ C, 8K30 HDMI, USB 3.2 Gen 1 (Typ-A), PD, LAN, SD/MicroSD
ROLINE Dockingstation USB Typ C, 8K30 HDMI, USB 3.2 Gen 1 (Typ-A), PD, LAN, SD/MicroSD
Artikel-Nr.:
     C3444-12.02.1123
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1123
EAN/GTIN:
     7630049628458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Die Docking Station mit USB Typ C versorgt Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook oder Ihren Laptop mit einem 8K30-fähigen HDMI Anschluss, sowie mit 2x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ A Anschlüssen, 1x SD/MicroSD-Kartenleser, 1x USB Typ C PD (Power Delivery) Port und 1x Gigabit Ethernet!

  • Plug & Play
  • Aluminiumgehäuse in Space-Grau
  • Multiport Docking Station mit HDMI Anschluss, ermöglicht die Erweiterung eines Displays oder die Spiegelung auf einen weiteren Monitor, Fernseher oder Beamer
  • Max. Auflösung: 7680x4320@30Hz
  • Kompaktes und flaches Design.

  • Systemvoraussetzungen: Windows 7/8/10 oder MacOS X10.2 und höher

Verbindung zum mobilen Gerät:
  • 1x USB Typ C Stecker

Anschlüsse für Peripheriegeräte:
  • 1x HDMI 8K Videoausgang
  • 2x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ A Ports (Datenübertragungsrate bis zu 5Gbit/s), zum Anschluss z.B. von Tastatur/Maus, USB HDD/SSD, etc.
  • 1x Kartenleser für SD/MicroSD
  • 1x Typ C PD (Power Delivery, max. 60W)
  • 1x RJ45 für Gigabit Ethernet

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Notebook-Docking-Station
Farbe:
grau
Länge:
0.15 m
Lieferumfang:
Docking Station
Max. Auflösung:
7680 x 4320 @30Hz (8K)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB-C
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
2x USB 3.2 Gen 1 Buchse (A), 1x HDMI Buchse, 1x Gigabit E...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A | RJ-45 | SD-Card-Slot | TF-Card-Slot | USB 3 Typ A | USB Typ C PD (Power Delivery)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Material:
Aluminium
Höhe:
16 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
84 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.13 kg
Bruttogewicht:
0,13
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
7.16
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, roline docking station, docking station, Netzwerk, Adapter, Kartenlesegerät, Konverter, Beamer, 4K, Speicherkartenlesegerät, adapter, Cardreader, USBdockingstation, multiport, Kartenleser, Spiegelung, Fernseher, Monitor, Erweiterung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.