Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Display Adapter USB Typ C - VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Display Adapter USB Typ C - VGA
ROLINE Display Adapter USB Typ C - VGA
ROLINE Display Adapter USB Typ C - VGA
ROLINE Display Adapter USB Typ C - VGA
ROLINE Display Adapter USB Typ C - VGA
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.3203
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3203
EAN/GTIN:
     7630049621374
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
USB D-Sub Adapter

Spiegeln oder Erweitern Sie den Bildschirm Ihres Geräts auf jeden Monitor oder Projektor/Beamer mit VGA Anschluss an - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 @60Hz!

  • USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Typ C zu VGA Kabeladapter
  • Schließen Sie an Ihr Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder mobile device mit USB Typ C Anschluss jeden Monitor oder Beamer/Projektor mit VGA Anschluss an
  • Zum Spiegeln oder Erweitern Ihres Displays auf ein weiteres Anzeigegerät
  • Kompaktes Gehäuse aus Aluminium
  • Kein Netzteil erforderlich
  • Anschlüsse: VGA Buchse und Typ C Stecker
  • Kabellänge: ca. 10 cm

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-VGA Adapter
Farbe:
silberfarben
Länge:
0.1 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
VGA Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Höhe:
13.8 mm
Breite:
43.6 mm
Tiefe:
172 mm
Gewicht:
29.8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.44
Weitere Suchbegriffe: USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb seriell adapter roline, usb d sub adapter, usb vga adapter usb typ c, usbdisplay, VideoAdapter, Adapter, USB, typc, displayadapter, Typ C, Konverter, usb3, usb3.1, monitoradapter, VGA, grafikadapter, usbc, MAC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.