Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - VGA
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - VGA
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - VGA
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - VGA
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - VGA
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - VGA
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.3233
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3233
EAN/GTIN:
     7630049618787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
USB D-Sub Adapter

Spiegeln oder erweitern Sie den Bildschirm Ihres Geräts auf jeden Monitor oder Projektor/Beamer mit VGA-Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 @60Hz!

  • USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Typ C zu VGA Adapter
  • Schließen Sie an Ihr MacBook (Ultrabook, Notebook/Laptop oder anderes mobile Gerät mit USB-Typ-C-Anschluss) einen Monitor oder Beamer/Projektor mit VGA-Anschluss an
  • Zum Spiegeln oder Erweitern Ihres Displays auf ein weiteres Anzeigegerät
  • Kompaktes Gehäuse aus Aluminium
  • Kein Netzteil erforderlich
  • Anschlüsse: VGA Buchse und Typ C Stecker

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-VGA Adapter
Farbe:
schwarz / gold
Lieferumfang:
Steckadapter
Max. Auflösung:
1920 x 1080 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
VGA Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Höhe:
24.2 mm
Breite:
13.2 mm
Tiefe:
38 mm
Gewicht:
8.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.37
Weitere Suchbegriffe: USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb seriell adapter roline, usb d sub adapter, usb vga adapter usb typ c, usbc, Konverter, vergoldet, VideoAdapter, typc, displayadapter, grafikadapter, Blister-Verpackung, VGA, MAC, ROLINE GOLD Kabel, monitoradapter, Retail, usb3, Hochwertig, usbdisplay, USB, Adapter, Abschirmung, usb3.1, Typ C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.