Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Verlängerung, schwarz, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 Verlängerung, schwarz, 5 m
ROLINE USB 2.0 Verlängerung, schwarz, 5 m
ROLINE USB 2.0 Verlängerung, schwarz, 5 m
ROLINE USB 2.0 Verlängerung, schwarz, 5 m
Artikel-Nr.:
     C3444-12.04.1089
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.04.1089
EAN/GTIN:
     7611990179916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
usb verlängerung

Verlängern Sie den USB 2.0 Bus um weitere fünf Meter

  • Die Verlängerung verhält sich wie ein USB Hub
  • Automatische Feststellung der optimalen Übertragungsrate
  • Stromversorgung erfolgt über die Schnittstelle vom PC
  • Maximal fünf Aktive USB 2.0 Verlängerungen können in Reihe geschaltet werden
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB 2.0 Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Lieferumfang:
Kabel
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB A Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
USB A Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
5-fach kaskadierbar
Gewicht:
162.2 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.217 kg
Bruttogewicht:
0,217
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.05
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung typ a, USBVerlängerung, Dockingkabel, USBKabel, USBextender, Verlängerung, USBVerlängerungskabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.04.1088
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.