Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Verlängerung über RJ45, max. 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 Verlängerung über RJ45, max. 50m
ROLINE USB 2.0 Verlängerung über RJ45, max. 50m
ROLINE USB 2.0 Verlängerung über RJ45, max. 50m
ROLINE USB 2.0 Verlängerung über RJ45, max. 50m
ROLINE USB 2.0 Verlängerung über RJ45, max. 50m
ROLINE USB 2.0 Verlängerung über RJ45, max. 50m
ROLINE USB 2.0 Verlängerung über RJ45, max. 50m
ROLINE USB 2.0 Verlängerung über RJ45, max. 50m
ROLINE USB 2.0 Verlängerung über RJ45, max. 50m
Artikel-Nr.:
     C3444-12.04.1100
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.04.1100
EAN/GTIN:
     7611990121854
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
roline usb ethernet adapter

Verlängern Sie den USB 2.0 Bus um bis zu 50 Meter!

  • Schliessen Sie ein weit entfernt stehendes USB-Peripheriegerät an Ihren PC an
  • Hot plug
  • Abwärts kompatibel zu USB 1.1
  • Verbindung über Kat.5e/Kat.6 Twisted Pair Kabel
  • Lieferumfang: Master Unit (RJ-45 Buchse; USB Typ A Stecker an 28cm Kabel), Remote Unit (RJ-45 Buchse; USB Typ A Buchse), Steckernetzteil (5VDC, 2A)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-Verlängerung
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Master Unit (RJ-45 Buchse; USB Typ A Stecker an 28cm Kabe...
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB A Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
USB A Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Umsetzungsrichtung:
USB - TP - USB
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
Verbindung über Twisted Pair Kabel
Gewicht:
64.8 g
Verpackungshöhe:
66 mm
Verpackungsbreite:
205 mm
Verpackungstiefe:
235 mm
Paketgewicht:
0.38 kg
Bruttogewicht:
0,38
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.06
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter, Twisted Pair, USBextender, Kabel, Adapter, USB, USBVerlängerungskabel, Konverter, Signalverstärker, extender, Verlängerung, TwistedPair
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.0872
ab € 67,68*
Zubehör
ROLINE
21.15.0877
ab € 75,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.