Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Display Adapter, Virtual HDMI Emulator (EDID), 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Display Adapter, Virtual HDMI Emulator (EDID), 4K
ROLINE Display Adapter, Virtual HDMI Emulator (EDID), 4K
ROLINE Display Adapter, Virtual HDMI Emulator (EDID), 4K
ROLINE Display Adapter, Virtual HDMI Emulator (EDID), 4K
ROLINE Display Adapter, Virtual HDMI Emulator (EDID), 4K
ROLINE Display Adapter, Virtual HDMI Emulator (EDID), 4K
ROLINE Display Adapter, Virtual HDMI Emulator (EDID), 4K
Artikel-Nr.:
     C3444-14.01.3416
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3416
EAN/GTIN:
     7611990134625
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Cat5
Kat5

Der EDID Emulator wird auf den Ausgang der Grafikkarte gesteckt und mit dem gewünschten Monitor verbunden. Unterbricht man die Verbindung zum Monitor, wird dies von der Grafikkarte nicht bemerkt - sie behält die gewählten Einstellungen bei (Auflösung, Frequenz). Wird später wieder der Monitor angeschlossen, hat man sofort das richtige Bild. Insbesondere beim Einsatz von KVM Switchen ist dies besonders wichtig.

  • Funktioniert mit jeder Grafikkarte, die über einen HDMI-Ausgang verfügt
  • Verhält sich gegenüber der Karte genauso wie ein echter Monitor
  • Bis zu 4K Auflösung simulierbar, 3840x2160@60Hz
  • HDCP-konform
  • Kompakte Bauform, kleine Baugröße
  • Plug & Play
  • Hot Plug
  • Keine Treiber, keine Konfiguration erforderlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Video-Verlängerung
Produkttyp:
HDMI-Verlängerung
Farbe:
schwarz
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
1
Max. Auflösung (nom.):
3840x2160 @60Hz
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Gewicht:
13 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.01 kg
Bruttogewicht:
0,01
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.11
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, patchkabel, edid, 60, Verlängerung, signage, HDMI, Monitor, digitalsignage, 4096, Grafikverlängerung, 4k, grafikextender, videoverlängerung, VideoExtender, monitorverlängerung, 2160, Erweiterung, 60Hz, 4k2k, Video, 3840x2160, Hertz, Emulator, Verstärker, 3840, 2k, Display, digital
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.