Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI Video-Splitter, 2fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE HDMI Video-Splitter, 2fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, 2fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, 2fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, 2fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, 2fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, 2fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, 2fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, 2fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, 2fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, 2fach
ROLINE HDMI Video-Splitter, 2fach
Artikel-Nr.:
     C3444-14.01.3555
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3555
EAN/GTIN:
     7611990152506
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter

Für den Anschluss von bis zu zwei HDMI-fähigen Endgeräten (Monitor, Projektor, etc)

  • Für den Einsatz bei Präsentationen bzw. zu Schulungszwecken
  • Maximale Auflösung: 4096 x 2160 @30Hz
  • Hervorragende Bildqualität
  • HDCP 1.3 konform
  • Netzteil 5V 1A DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Video-Splitter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Splitter, Handbuch
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
1
Ausgänge:
2
Eingänge Video:
1x HDMI Buchse
Ausgang Video:
2x HDMI Buchse
Max. Auflösung (nom.):
4096 x 2160, 1080P
Gewicht:
132 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.208 kg
Bruttogewicht:
0,208
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.14
Weitere Suchbegriffe: roline video splitter, monitor splitter, grafikverteiler, HDMI, Digital Signage, digital, Splitter, DigitalSignage, Verteiler, signage, Videoverteiler, GrafikSplitter, Video, digitalsignage, videosplitter, monitorsplitter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.