Vervielfältigt ein HDMI Videosignal, z.B. von einem DVD-Player, auf bis zu zwei Ausgabegeräte mit 4K-Auflösung (bei 60 Hz) Für den Einsatz bei Präsentationen bzw. zu Schulungszwecken Anschlüsse: 1x...
Vervielfältigt ein HDMI Videosignal, z.B. von einem DVD-Player, auf bis zu vier Ausgabegeräte mit 4K-Auflösung (bei 60 Hz) Für den Einsatz bei Präsentationen bzw. zu Schulungszwecken Anschlüsse: 1x...
Für den Anschluss von bis zu zwei HDMI-fähigen Endgeräten (Monitor, Projektor, etc) Für den Einsatz bei Präsentationen bzw. zu Schulungszwecken Maximale Auflösung: 4096 x 2160 @30Hz Hervorragende B...
Sehr kleiner HDMI-Splitter für den Anschluss von bis zu zwei HDMI-fähigen Endgeräten (Monitor, Projektor, etc) mit 4K-Auflösung (bei 60 Hz) Für den Einsatz bei Präsentationen bzw. zu Schulungszweck...
Sehr kleiner HDMI-Splitter für den Anschluss von bis zu vier HDMI-fähigen Endgeräten (Monitor, Projektor, etc) mit 4K-Auflösung (bei 60 Hz) Für den Einsatz bei Präsentationen bzw. zu Schulungszweck...
Für den Anschluss von bis zu vier HDMI-fähigen Endgeräten (Monitor, Projektor, etc) Für den Einsatz bei Präsentationen bzw. zu Schulungszwecken Maximale Auflösung: 1920 X 1200, 1080P; nominell Herv...
Für die gleichzeitige Bildübertragung (Duplizierung) auf bis zu 2 VGA-Monitoren. Ideal für Multimedia-Präsentationen mit hoher Auflösung oder für Schulungszwecke. Mit hochwertigem Videokabel bis zu...
ROLINE LSOH LWL-Patchkabel mit Single Mode-Fasern in OS2-Qualität Kabelmantel aus halogenfreiem, raucharmem und flammwidrigem Material Konfektioniert mit hochwertigen Steckern mit Keramik-Ferrule D...
Hochwertiges Glasfaserkabel mit dem hochgeschützten, gesicherten LSH-Anschluss auf der einen Seite und LC-Stecker auf der anderen Seite - beide Anschlüsse sind APC-poliert. Duplex-Kabel mit dem Fas...
Audio Signale extrahieren und an Heimkino-Anlage senden: Der ROLINE HDMI 8K Audio Extraktor erlaubt es, Audio-Signale aus dem HDMI-Signal auszukoppeln.Nicht alle Monitore verfügen über gute Lautspr...