Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 4K HDMI Switch, 2fach, bidirektional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 4K HDMI Switch, 2fach, bidirektional
ROLINE 4K HDMI Switch, 2fach, bidirektional
ROLINE 4K HDMI Switch, 2fach, bidirektional
ROLINE 4K HDMI Switch, 2fach, bidirektional
ROLINE 4K HDMI Switch, 2fach, bidirektional
ROLINE 4K HDMI Switch, 2fach, bidirektional
ROLINE 4K HDMI Switch, 2fach, bidirektional
ROLINE 4K HDMI Switch, 2fach, bidirektional
Artikel-Nr.:
     C3444-14.01.3573
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3573
EAN/GTIN:
     7630049621985
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter

Lassen Sie den Video-Output von zwei HDMI-Quellen wechselweise auf einem 4K Monitor, TV oder Projektor darstellen. Oder Sie lassen den Video-Output einer HDMI-Quelle wechselweise auf zwei verschiedenen Geräten anzeigen.

  • Anwendungsbeispiel Switch 2:1: Ein Flachbildschirm wird wechselweise von zwei verschiedenen HDMI-Quellen wie z. B. DVD-Player, DVB-Receiver etc. gespeist. Per Knopfdruck kann die gewünschte Quelle angewählt werden.
  • Anwendungsbeispiel Switch 1:2: Ein Besprechungs-Teilnehmer lässt sein Bild wechselweise auf einem lokalen Bildschirm und einem Projektor anzeigen. Per Knopfdruck kann der gewünschte HDMI-Ausgang angewählt werden. Die Umschaltung erfolgt mittels Drucktaster am Switch.
  • Die Installation ist einfach - keine Software, nur Kabel anschließen
  • 4K Auflösung: bis zu 3840 x 2160 @ 60 Hz - abhängig von den angeschlossenen Geräten
  • Schwarzes Metallgehäuse
  • HDCP unterstützt
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Video-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
HDMI Umschalter, Kurzanleitung
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
2
Ausgänge:
1
Eingänge Video:
1x/2x HDMI-Buchse
Ausgang Video:
2x/1x HDMI-Buchse
Max. Auflösung (nom.):
3840x2160@60Hz (4K2K)
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Technische Besonderheiten:
Eingangsbuchsen als HDMI anschliessbar
Gewicht:
46.6 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.08 kg
Bruttogewicht:
0,08
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.16
Weitere Suchbegriffe: Video Splitter, Videosplitter, monitor splitter 2 monitore, monitor splitter, roline video splitter, HDMI, videoswitch, monitorswitch, Switch, UHD, GrafikSwitches, DisplayPort, Switcher, Videoswitcher, grafikumschalter, selektor, Videoselektor, Videoswitch, Umschalter, Video, Videoselector
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.