Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 4K HDMI Video-Splitter, 2fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 4K HDMI Video-Splitter, 2fach
ROLINE 4K HDMI Video-Splitter, 2fach
ROLINE 4K HDMI Video-Splitter, 2fach
ROLINE 4K HDMI Video-Splitter, 2fach
ROLINE 4K HDMI Video-Splitter, 2fach
ROLINE 4K HDMI Video-Splitter, 2fach
ROLINE 4K HDMI Video-Splitter, 2fach
ROLINE 4K HDMI Video-Splitter, 2fach
ROLINE 4K HDMI Video-Splitter, 2fach
ROLINE 4K HDMI Video-Splitter, 2fach
ROLINE 4K HDMI Video-Splitter, 2fach
ROLINE 4K HDMI Video-Splitter, 2fach
ROLINE 4K HDMI Video-Splitter, 2fach
ROLINE 4K HDMI Video-Splitter, 2fach
Artikel-Nr.:
     C3444-14.01.3585
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3585
EAN/GTIN:
     7611990145911
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter

Vervielfältigt ein HDMI Videosignal, z.B. von einem DVD-Player, auf bis zu zwei Ausgabegeräte mit 4K-Auflösung (bei 60 Hz)

  • Für den Einsatz bei Präsentationen bzw. zu Schulungszwecken
  • Anschlüsse: 1x HDMI Eingang, 2 HDMI Ausgänge
  • Unterstützt 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 2160p @60Hz
  • Unterstützt 3D
  • Einfache Installation und Bedienung
  • Es wird keine Software benötigt
  • Spannungsversorgung 5VDC, 2A

ROLINE 2-Port HDMI-Splitter für Bildübertragungen bis zu 4K2K Ultra HD und in 3D-Qualität

Der ROLINE HDMI-Video-Splitter ermöglicht eine zuverlässige Aufteilung von Bild- und Tonsignalen an bis zu zwei HDMI-Anzeigegeräte ohne jegliche Qualitätsverluste. So können beispielsweise Videoformate von PC oder Notebook auf zwei Endgeräte wie Monitor, Fernseher oder Projektor verteilt werden. Ein Netzadapter für die Stromversorgung ist im Lieferumfang inbegriffen. Das hochwertige Metallgehäuse verbessert die Schirmung der Signale und sorgt für einen absolut störungsfreien Datentransfer. Der ROLINE HDMI-Splitter eignet sich insbesondere für den professionellen Gebrauch, z.B. für Schulungszwecke oder in der Werbung, die in hoher Auflösung mit bis zu 4k erfolgen soll. Es wird keine Software benötigt.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Video-Splitter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Splitter, Handbuch, Netzteil
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
1
Ausgänge:
2
Eingänge Video:
1x HDMI Buchse
Ausgang Video:
2x HDMI Buchse
Max. Auflösung (nom.):
3840 x 2160 @60Hz
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Leistung Netzteil:
5 VDC; 2A
Höhe:
20 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
51 mm
Gewicht:
107.2 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.3 kg
Bruttogewicht:
0,3
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.14
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter, monitorsplitter, digitalsignage, digital, videosplitter, grafikverteiler, Splitter, signage, Videoverteiler, Digital Signage, GrafikSplitter, ultrahd, Verteiler, DigitalSignage, HDMI, 4k2k, Video
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 72,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
14.01.3586
€ 82,96*
Ähnlich
ROLINE
14.01.3556
€ 58,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.