Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 4K HDMI Video-Splitter, 4fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 4K HDMI Video-Splitter, 4fach
ROLINE 4K HDMI Video-Splitter, 4fach
ROLINE 4K HDMI Video-Splitter, 4fach
ROLINE 4K HDMI Video-Splitter, 4fach
ROLINE 4K HDMI Video-Splitter, 4fach
ROLINE 4K HDMI Video-Splitter, 4fach
ROLINE 4K HDMI Video-Splitter, 4fach
ROLINE 4K HDMI Video-Splitter, 4fach
ROLINE 4K HDMI Video-Splitter, 4fach
ROLINE 4K HDMI Video-Splitter, 4fach
Artikel-Nr.:
     C3444-14.01.3586
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3586
EAN/GTIN:
     7611990145928
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter

Vervielfältigt ein HDMI Videosignal, z.B. von einem DVD-Player, auf bis zu vier Ausgabegeräte mit 4K-Auflösung (bei 60 Hz)

  • Für den Einsatz bei Präsentationen bzw. zu Schulungszwecken
  • Anschlüsse: 1x HDMI Eingang, 4 HDMI Ausgänge
  • Unterstützt 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 2160p @60Hz
  • Unterstützt 3D
  • Einfache Installation und Bedienung
  • Es wird keine Software benötigt
  • Spannungsversorgung 5VDC, 2A

ROLINE 4-Port HDMI-Splitter für Bildübertragungen bis zu 4K2K Ultra HD und in 3D-Qualität

Der ROLINE HDMI-Video-Splitter ermöglicht eine zuverlässige Aufteilung von Bild- und Tonsignalen an bis zu vier HDMI-Anzeigegeräte ohne jegliche Qualitätsverluste. So können beispielsweise Videoformate von PC oder Notebook auf vier Endgeräte wie Monitor, Fernseher oder Projektor verteilt werden. Ein Netzadapter für die Stromversorgung ist im Lieferumfang inbegriffen. Das hochwertige Metallgehäuse verbessert die Schirmung der Signale und sorgt für einen absolut störungsfreien Datentransfer. Der ROLINE HDMI-Splitter eignet sich insbesondere für den professionellen Gebrauch, z.B. für Schulungszwecke oder in der Werbung, die in hoher Auflösung mit bis zu 4k erfolgen soll. Es wird keine Software benötigt.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Video-Splitter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Splitter, Handbuch, Netzteil
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
1
Ausgänge:
4
Eingänge Video:
1x HDMI Buchse
Ausgang Video:
4x HDMI Buchse
Max. Auflösung (nom.):
3840 x 2160 @60Hz
Abmessungen (HxBxT):
20 x 123 x 51 mm
Leistung Netzteil:
5 VDC; 2A
Höhe:
20 mm
Breite:
123 mm
Tiefe:
51 mm
Gewicht:
154.7 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.459 kg
Bruttogewicht:
0,459
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.14
Weitere Suchbegriffe: roline video splitter, monitor splitter, videosplitter, Verteiler, Digital Signage, ultrahd, Videoverteiler, Splitter, DigitalSignage, monitorsplitter, signage, grafikverteiler, digital, GrafikSplitter, Video, HDMI, 4k2k, digitalsignage
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
14.01.3585
ab € 54,71*
Ähnlich
ROLINE
14.01.3557
ab € 48,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.