Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDD Montageadapter, Bauform 3.5 / 2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE HDD Montageadapter, Bauform 3.5 / 2.5
ROLINE HDD Montageadapter, Bauform 3.5 / 2.5
ROLINE HDD Montageadapter, Bauform 3.5 / 2.5
ROLINE HDD Montageadapter, Bauform 3.5 / 2.5
Artikel-Nr.:
     337-16.01.3031
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     16.01.3031
EAN/GTIN:
     7611990198634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
roline festplattenadapter

Zum Einbau von 2,5" Festplatten in einen 3,5" Schacht

  • Montageadapter in der Bauform 3.5 nach 2.5
  • Zum Einbau von 2.5-Festplatten in einen 3.5-Festplattenschacht
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Zubehör
Produkttyp:
Montageadapter
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
2 Schienen, Montageschrauben
Höhe:
16.3 mm
Breite:
21 mm
Tiefe:
114 mm
Gewicht:
70.1 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.076 kg
Bruttogewicht:
0,076
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
8.08
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, Harddisk, MontageAdapter, Zubehör, Festplatten, Montageadapter, Gehäuse, PC, Laufwerk, Laufwerkmontage, Laufwerkgehäuse, HDD, Festplatte, Mountingkits
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,55*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,58*
€ 8,34*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,28*
€ 14,62*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,48*
€ 17,59*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.