Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE PC-Arbeitstisch, höhenverstellbar, neigbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE PC-Arbeitstisch, höhenverstellbar, neigbar, weiß
ROLINE PC-Arbeitstisch, höhenverstellbar, neigbar, weiß
ROLINE PC-Arbeitstisch, höhenverstellbar, neigbar, weiß
ROLINE PC-Arbeitstisch, höhenverstellbar, neigbar, weiß
ROLINE PC-Arbeitstisch, höhenverstellbar, neigbar, weiß
ROLINE PC-Arbeitstisch, höhenverstellbar, neigbar, weiß
ROLINE PC-Arbeitstisch, höhenverstellbar, neigbar, weiß
ROLINE PC-Arbeitstisch, höhenverstellbar, neigbar, weiß
ROLINE PC-Arbeitstisch, höhenverstellbar, neigbar, weiß
ROLINE PC-Arbeitstisch, höhenverstellbar, neigbar, weiß
ROLINE PC-Arbeitstisch, höhenverstellbar, neigbar, weiß
ROLINE PC-Arbeitstisch, höhenverstellbar, neigbar, weiß
ROLINE PC-Arbeitstisch, höhenverstellbar, neigbar, weiß
ROLINE PC-Arbeitstisch, höhenverstellbar, neigbar, weiß
ROLINE PC-Arbeitstisch, höhenverstellbar, neigbar, weiß
ROLINE PC-Arbeitstisch, höhenverstellbar, neigbar, weiß
Artikel-Nr.:
     337-17.02.1548
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.02.1548
EAN/GTIN:
     7630049619920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Computer-Trolley
Computer-Wagen

Ein universal einsetzbarer, höhenverstellbarer, neigbarer Tisch für die Arbeit im Sitzen oder Stehen - auch als Rednerpult für Präsentationen geeignet!

Arbeiten Sie gesünder! Ein Wechsel von Sitzen und Stehen ist gut für Ihre Wirbelsäule. Mit dem höhenverstellbaren ROLINE PC-Arbeitstisch können Sie jetzt die Arbeit wahlweise sitzend oder im Stehen erledigen.

  • Pneumatische Höhenverstellung für die einfache Einstellung der idealen Arbeitshöhe
  • Anpassung der Höhe (82 bis 119 cm) über ein Fusspedal
  • Stabiles Metall-Kunststoffgestell
  • Arbeitsfläche in vier Stufen (0° /10° / 20° / 30°) neigbar - zum Lesen oder auch für Präsentationen
  • Arbeitsfläche (B x T: 60 x 52 cm)
  • Mobil durch 4 Rollen, davon zwei feststellbar
  • Farbe: Gestell in weiss, Platte in weiss mit Umrandung
  • Abmessungen (H x B x T): min. 82 / max. 119 cm x 60 cm x 53,1 cm
  • Max. Tragkraft: 8 kg

Der Arbeitstisch ist je nach Bedarf höhenverstellbar und damit universell und ergonomisch einsetzbar.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
EDV-Möbel
Produkttyp:
PC-Arbeitsplatz
Farbe:
weiß
Lieferzustand:
zerlegt
Breite Tischplatte:
60 cm
Tiefe Tischplatte:
52 cm
Stärke Tischplatte:
16 mm
Höhe:
820 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
520 mm
Gewicht:
13.5 kg
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
730 mm
Verpackungstiefe:
760 mm
Paketgewicht:
15.4 kg
Bruttogewicht:
15,4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.18
Weitere Suchbegriffe: Computerwagen, EDV-Trolley, PC-Wagen, Ergonomietisch, Höhenverstellbarer Arbeitstisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, arbeitstisch höhenverstellbar, sitz steh schreibtisch, roline arbeitstisch, Notebook, Computer, Schreibtisch, Halterung, Arbeitsplatz, ergonomisch, Büromöbel, Steharbeitsplatz, Vortrag, Rednerpult, Möbel, Stehtisch, Tablet, Arbeitsstation, Präsentation, höhenverstellbar
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,73*
€ 144,31*
3 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,53*
€ 152,41*
5 Tage
20
pro Stück
€ 1,00*
ab € 132,11*
€ 166,29*
6 Tage
14
pro Paket
Frei Haus
ab € 208,80*
€ 257,65*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.