Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Gasfeder-Beistelltisch, höhenverstellbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Gasfeder-Beistelltisch, höhenverstellbar, weiß
ROLINE Gasfeder-Beistelltisch, höhenverstellbar, weiß
ROLINE Gasfeder-Beistelltisch, höhenverstellbar, weiß
ROLINE Gasfeder-Beistelltisch, höhenverstellbar, weiß
ROLINE Gasfeder-Beistelltisch, höhenverstellbar, weiß
ROLINE Gasfeder-Beistelltisch, höhenverstellbar, weiß
ROLINE Gasfeder-Beistelltisch, höhenverstellbar, weiß
ROLINE Gasfeder-Beistelltisch, höhenverstellbar, weiß
ROLINE Gasfeder-Beistelltisch, höhenverstellbar, weiß
ROLINE Gasfeder-Beistelltisch, höhenverstellbar, weiß
Artikel-Nr.:
     C3444-17.02.1549
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.02.1549
EAN/GTIN:
     7630049619937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Beistell-Tisch
Beistelltisch

Der Gasfeder-Beistelltisch / Arbeitsplatz ist je nach Bedarf höhenverstellbar und damit universell und ergonomisch einsetzbar.

Arbeiten Sie gesünder! Ein Wechsel von Sitzen und Stehen ist gut für Ihre Wirbelsäule. Mit dem höhenverstellbaren ROLINE Gasfeder-Beistelltisch können Sie jetzt die Arbeit nach Bedarf im Sitzen oder im Stehen erledigen.

  • Bietet maximalen Komfort und Anpassungsfähigkeit an vielfältige Anforderungen / Anwendungen
  • Befreit den Benutzer von einem festen Arbeitsbereich
  • Sanfte und leise Höhenverstellung
  • Eine Gasfeder mit selbstbremsender Mechanik sorgt für eine sanfte und mühelose Höhenverstellung
  • Eine robuste Säule erhöht zusammen mit einem hochbelastbaren Rahmen die Stabilität beim Schreiben oder Tippen
  • Eingebaute Vertiefung für ein Glas, eine Dose oder einen Becher - verhindert das unbeabsichtigte Herunterwerfen oder Verrutschen des Gefäßes
  • Hochbelastbare Rollen mit Feststellmechanik
  • Stabiler Metall-/Kunststoffrahmen
  • Umweltfreundliche Melaminplatte: zeichnet sich durch hohe Belastbarkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus
  • Hochfester Stahlrahmen: bessere Haltbarkeit gegenüber Gewicht und Verschleiß
  • Große Arbeitsplatte (B x T: 71 x 40 cm)
  • Fahrbar über 4 Räder, davon 2 feststellbar
  • Max. Belastung: 7 kg
  • Farbe: weiß
  • Abmessungen (H x B x T): min. 71 cm / max. 106 cm x 71 cm x 40 cm
  • Tischplattenstärke 16 mm (Melamin)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
EDV-Möbel
Produkttyp:
PC-Arbeitsplatz
Farbe:
weiß
Lieferzustand:
zerlegt
Breite Tischplatte:
70 cm
Tiefe Tischplatte:
40 cm
Stärke Tischplatte:
16 mm
Höhe:
712 mm
Breite:
710 mm
Tiefe:
400 mm
Gewicht:
11936.1 g
Verpackungshöhe:
230 mm
Verpackungsbreite:
470 mm
Verpackungstiefe:
780 mm
Paketgewicht:
13.5 kg
Bruttogewicht:
13,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.18
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch höhenverstellbar, arbeitstisch, roline arbeitstisch, ergonomisch, Stehtisch, PC, Arbeitsplatz, Arbeitsstation, höhenverstellbar, Steharbeitsplatz, Halterung, Möbel, Computer, Schreibtisch, Büromöbel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.