Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 17-49 Zoll, bis 20 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 17-49 Zoll, bis 20 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 17-49 Zoll, bis 20 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 17-49 Zoll, bis 20 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 17-49 Zoll, bis 20 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 17-49 Zoll, bis 20 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 17-49 Zoll, bis 20 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 17-49 Zoll, bis 20 kg
ROLINE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 17-49 Zoll, bis 20 kg
Artikel-Nr.:
     C3444-17.03.1108
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1108
EAN/GTIN:
     7630049627680
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Schwerlast-LCD-Monitorarm, zur einfachen und zuverlässigen Ausrichtung eines Monitors bis 20 kg!

  • Dezentes und schlichtes Design
  • Hergestellt aus hochwertiger Aluminiumlegierung
  • Gewichtseinstellung zwischen 1 kg und 20 kg für optimalen Halt bei jedwedem Monitorgewicht
  • Die integrierte Gasfeder ermöglicht es dem Benutzer, den LCD-Monitor nach Bedarf in die richtige Position zu bringen
  • Für Monitore mit VESA 75 (75x75 mm) oder VESA 100 (100x100 mm)
  • Besonderheit: Pivotfunktion - Bildschirm ist um 90 Grad drehbar
  • Kleine Tischbefestigung spart Platz
  • Ein ausgeklügeltes Kabelmanagement ist in die Rückseite des Arms integriert

Spezifikationen:
- Armverlängerung: bis 542 mm
- Monitor-Pivot: 180°
- Rotation: 180° (Arm & Display)
- Belastbarkeit: <=20 kg

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Tischmontage
Farbe:
schwarz / grau
Maximale Tragkraft:
20 kg
Anzahl Drehpunkte:
5
Befestigung:
Tischmontage, Klammer
Armlänge maximal:
542mm
Verstellmöglichkeit:
Gasfeder
Neigbar:
ja
Höhenverstellbar:
ja
Drehbar:
ja
Anzahl Monitore:
1
Max. Bildschirmdiagonale (cm):
124 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
49 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (cm):
43 cm
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll):
17 Zoll
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
Pivotfunktion
Gewicht:
5304 g
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
320 mm
Verpackungstiefe:
430 mm
Paketgewicht:
6.1 kg
Bruttogewicht:
6,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.12
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, roline monitorarm, bildschirm schwenkarm, Displayhalterung, LCD Monitorarm, LCDarm, Träger, Gelenkarm, TFThalterung, Monitorhalterungen, Monitorhalter, LCDArme, LCDhalterung, LCDbefestigung, monitor, LCD
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.