Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Handdesinfektion, 30ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Handdesinfektion, 30ml
ROLINE Handdesinfektion, 30ml
ROLINE Handdesinfektion, 30ml
ROLINE Handdesinfektion, 30ml
ROLINE Handdesinfektion, 30ml
ROLINE Handdesinfektion, 30ml
ROLINE Handdesinfektion, 30ml
ROLINE Handdesinfektion, 30ml
Artikel-Nr.:
     C3444-19.04.4190
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.04.4190
EAN/GTIN:
     7611990759460
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Desinfektion
Handdesinfektion
Handdesinfektionsmittel
Hautdesinfektion

Hygienisches und pflegendes Händedesinfektionsmittel. Beseitigt 99,9 % der Bakterien, Pilze, Keime und spezielle Viren.

  • Hygienisches und pflegendes Händedesinfektionsmittel
  • Schnelle und breite Wirksamkeit
  • Exzellente bakterizide, fungizige und viruzide Wirksamkeit
  • Hautfreundlich und zuverlässig
  • Ideale Pflege durch Autorückfettungssystem
  • Wirkt gegen: Bakterien, Pilzen, Keimen und Viren, H1N1, H5N1, Coronaviren, grippale Infekte, Influenza und Durchfallerkrankungen
  • Begrenzt viruzid für behüllte Viren

Gefahrenhinweise: Signalwort: Achtung. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweise: Von Hitze und offener Flamme fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.


Anwendungsbereich
Beseitigt 99,9 % der Bakterien, Pilze, Keime und spezielle Viren (H1N1, H5N1, Coronaviren, Grippale Infekte, Influenza und Durchfallerkrankungen). Wirkt begrenzt viruzid.

Beschreibung und Eigenschaften
Das Händedesinfektionsmittel desinfiziert besonders schnell, hautfreundlich und zuverlässig. Auch geeignet für alle abwaschbaren Oberflächen und Gegenstände. Es wirkt gegen alle Bakterien, Pilze und spezielle Viren.

Anwendung:
Desinfektion auf die Hände sprühen und mindestens 30 Sekunden einwirken lassen. Zur maximalen Wirkung 3 Minuten einwirken lassen.

Stellungnahme über die Wirksamkeit vom Handdesinfektionsmittel bei Sars-CoV-2- Infektionen:

Auf Grundlage der VAH-Veröffentlichung vom 12.03.2020 “Hinweise zur Wirksamkeit und Herstellung von Händedesinfektionsmitteln aus 2-Propanol und Ethanol auf Grundlage der Allgemeinverfügung der BAUA vor dem Hintergrund der Covid-19-Epidemie”, bestätigen wir hiermit, dass das unser Händedesinfektionsmittel gegen das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 wirksam ist.
Quelle: VAH-Veröffentlichung vom 12.03.2020 “Hinweise zur Wirksamkeit und Herstellung von Händedesinfektionsmitteln aus 2-Propanol und Ethanol auf Grundlage der Allgemeinverfügung der BAUA vor dem Hintergrund der Covid-19-Epidemie”

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Reinigungsprodukte
Produkttyp:
Desinfizierende Reinigungsprodukte
Farbe:
mehrfarbig
Inhalt:
0.03 l
Technische Besonderheiten:
UFI-Code: Q1D0-10DW-F00Q-F4U8
Registrierungsnummer Biozidprodukte:
N-109866
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Paketgewicht:
0.035 kg
Bruttogewicht:
0,035
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
5.13
Weitere Suchbegriffe: Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, handdesinfektionsmittel, Keimen, Reinigen, Coronaviren, H5N1, Desinfektion, Viren, H1N1, Bakterien, Grippe, Pilzen, Cleaning, Reinigung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.