Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Medienkonverter
>
Artikel
ROLINE Industrie Konverter, 10/100/1000T - 100/1000F
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
ROLINE
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-2537279
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
21.13.1149
EAN/GTIN:
7611990124695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
roline medienkonverter
medienkonverter
medienkonverter 1000base-t
Netzwerk-Konverter für den Einsatz in Industrieumgebungen
Full Wire Speed Umwandlung des Fast Ethernet Signals
Auto-Negotiation 10/100/1000 Mbit/s oder feste Einstellung am Kupferport
Wahlweise SFPs für 100Base-FX (21.14.3499) oder für Gigabit Ethernet (Mini-GBICs: 21.14.3500, 21.14.3501, 21.14.3502)
Auto MDI/MDI-X
Link Fault Pass Through Funktion (Fehlererkennung am entfernten Ende)
Transparente Umwandlung der 802.1Q VLAN Pakete
Geringer Strombedarf
DIN Hutschienenmontage
Betriebsspannung: +5,5 bis +50VDC: 2,6W (max.)
Betriebstemperaturbereich: - 20 °C - +70 °C
Eingang DC über Klemmenblock
Als passendes Netzteil empfehlen wir das Hutschienen-Netzteil NDR-75-24 (21.13.1311)
Abmessungen : 40 x 80 x 95 mm (BxTxH)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Konverter
Produkttyp:
Medienkonverter
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
95 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
80 mm
Gewicht:
314.4 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.428 kg
Bruttogewicht:
0,428
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.09
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Netzwerkkomponenten
>
Ethernet-Konverter/Transceiver
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Netzwerkkomponenten
>
Industrial Networking (aktiv)
Weitere Suchbegriffe:
Industrie
,
Konverter
,
Hutschienenhalter
,
hutschienenmontage
,
IndustrialNetworking
,
Twisted Pair
,
EthernetConverter
,
Gigabit Ethernet
,
LAN
,
Netzwerkkonverter
,
Transceiver
,
dinrail
,
Fast Ethernet
,
Ethernet
,
LWL
,
FastEthernetConverter
,
Netzwerk
,
industrialethernet
,
Industrial networking
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 205,70*
€ 235,54*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 207,05*
€ 235,54*
Lager 7405
5 Tage
41
pro Stück
€ 1,00*
ab € 208,58*
€ 238,57*
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 215,17*
€ 245,55*
Lager 1039
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 398,75*
€ 447,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,54*
€ 280,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,20*
€ 277,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,52*
€ 270,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,56*
€ 264,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Mini GBIC Modul LX/LC, Singlemode 20km
ROLINE
21.14.3502
ab € 55,37*
Zubehör
ROLINE Mini GBIC Modul SX/LC, Multimode
ROLINE
21.14.3500
ab € 28,04*
Zubehör
ROLINE Mini-GBIC Modul LX/LC, Singlemode 10km
ROLINE
21.14.3501
ab € 36,79*
Zubehör
ROLINE SFP 100Base-FX, Multimode, 2km
ROLINE
21.14.3499
ab € 40,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen