Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE SFP 100Base-FX, Multimode, 2km


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE SFP 100Base-FX, Multimode, 2km
ROLINE SFP 100Base-FX, Multimode, 2km
ROLINE SFP 100Base-FX, Multimode, 2km
Artikel-Nr.:
     337-21.14.3499
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.14.3499
EAN/GTIN:
     7611990133352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

ROLINE SFP-Modul für Netzwerkverbindungen

  • Die maximale Kabellänge auf der LWL-Seite beträgt 2km
  • Hot-Swappable
  • Für Multimode - Fasern
  • Betriebstemperatur 0°C ~ 70°C
  • Formfaktor SFP (Small Form-Factor Pluggable)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Transceiver-Modul
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
Mini GBIC
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
12 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
15 mm
Gewicht:
15.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.019 kg
Bruttogewicht:
0,019
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.09
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, Transceiver-Modul, EthernetModul, Ethernet, Module, GBICModul, SFP, Netzwerk, Multimode
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,31*
€ 54,33*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 45,12*
€ 60,21*
6 Tage
42
pro Stück
€ 1,00*
ab € 45,86*
€ 61,08*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,24*
€ 71,66*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 88,81*
€ 114,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.