Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19" Fast Ethernet PoE Mid-Span Injektor, 8 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19" Fast Ethernet PoE Mid-Span Injektor, 8 Ports
ROLINE 19" Fast Ethernet PoE Mid-Span Injektor, 8 Ports
ROLINE 19" Fast Ethernet PoE Mid-Span Injektor, 8 Ports
ROLINE 19" Fast Ethernet PoE Mid-Span Injektor, 8 Ports
ROLINE 19" Fast Ethernet PoE Mid-Span Injektor, 8 Ports
ROLINE 19" Fast Ethernet PoE Mid-Span Injektor, 8 Ports
ROLINE 19" Fast Ethernet PoE Mid-Span Injektor, 8 Ports
ROLINE 19" Fast Ethernet PoE Mid-Span Injektor, 8 Ports
Artikel-Nr.:
     C3444-21.13.1181
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.13.1181
EAN/GTIN:
     7611990198696
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector

Der ROLINE 19" Fast Ethernet Injektor ist ein 8-fach PSE, ein Gerät zur Stromversorgung (gemäß IEEE 802.3af Power over Ethernet - PoE) angeschlossener Geräte in einem Fast Ethernet Netzwerk. Angeschlossene PoE-Geräte wie Workgroup Switche, Netzwerkkameras, Access Points, IP-Phones u.a. werden mit Daten und Strom über die vorhandene LAN-Leitung versorgt.

  • Eingang Daten: 8x RJ45 (10/100BaseTX)
  • Ausgang Daten + Strom: 8x RJ45 (10/100BaseTX)
  • Ausgangsleistung: 48 VDC / 15,4 W per Port
  • PoE Kapazität: 110 W
  • Max. Energieverbrauch (ohne PoE): 122 W (12 W)
  • Status LEDs
  • Metallgehäuse, für 19"-Einbau (Rack-mount Kit im Lieferumfang) geeignet
  • Standards: IEEE 802.3 10BaseT , IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3af PoE
  • Aktive Kühlung über eingebauten Lüfter
  • Internes Netzteil
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
PoE Adapter
Produkttyp:
PoE-Injektor
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Switch, Anschlusskabel, Rack Mount Kit, Manual
Netzwerkstandard:
Fast Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100
Anzahl Ports gesamt:
8
Power over Ethernet (PoE):
PoE
Anzahl PoE Ports:
8
Max. PoE-Ausgangsleistung pro Port:
15.4 W
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
110 W
Bauform:
Rack
Montagewinkel:
2
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
220 mm
Gewicht:
2.7 kg
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
3.407 kg
Bruttogewicht:
3,407
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.07
Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, poe injector, Ethernetswitch, POEEthernetSwitch, 5Ports, LAN, Netzwerk, POENetzwerkswitch, PowerOverEthernetSwitches, PoE, POESwitch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,88*
€ 252,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,22*
€ 246,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,81*
€ 242,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.