Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Hutschienen-Adapter unbestückt, für 2 Keystones


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Hutschienen-Adapter unbestückt, für 2 Keystones
ROLINE Hutschienen-Adapter unbestückt, für 2 Keystones
ROLINE Hutschienen-Adapter unbestückt, für 2 Keystones
ROLINE Hutschienen-Adapter unbestückt, für 2 Keystones
ROLINE Hutschienen-Adapter unbestückt, für 2 Keystones
ROLINE Hutschienen-Adapter unbestückt, für 2 Keystones
ROLINE Hutschienen-Adapter unbestückt, für 2 Keystones
ROLINE Hutschienen-Adapter unbestückt, für 2 Keystones
Artikel-Nr.:
     337-21.13.1308
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.13.1308
EAN/GTIN:
     7630049613195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
rail adapter
Anschluss
Adapter
Tragschiene

DIN-Rail Hutschienen-Adapter unbestückt, für zwei Keystone-Module und -Kupplungen

  • Es passen z.B. ROLINE Kat.6A Keystones STP 26.11.0367 oder ROLINE Kat.6A Keystones UTP 26.11.0337
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Hutschienen-Adapter
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
1x Adapter
Anzahl Ports:
2
Material (Gehäuse):
Metall
Abmessungen (HxBxT):
48 x 42 x 51,2 mm
Technische Besonderheiten:
nur Modulträger
Höhe:
48 mm
Breite:
42 mm
Tiefe:
51.2 mm
Gewicht:
44 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.058 kg
Bruttogewicht:
0,058
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.56
Weitere Suchbegriffe: DIN-Rail, Keystone, Hutschiene, Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,65*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,32*
€ 9,35*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,01*
€ 17,13*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,24*
€ 18,88*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
26.11.0367
ab € 5,51*
Zubehör
ROLINE
21.17.0320
ab € 3,30*
Zubehör
ROLINE
26.11.0337
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.