Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE UTP Kabel, Kat.6A (Class EA), Massivdraht, 300 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE UTP Kabel, Kat.6A (Class EA), Massivdraht, 300 m
ROLINE UTP Kabel, Kat.6A (Class EA), Massivdraht, 300 m
ROLINE UTP Kabel, Kat.6A (Class EA), Massivdraht, 300 m
ROLINE UTP Kabel, Kat.6A (Class EA), Massivdraht, 300 m
Artikel-Nr.:
     2753I-3787559
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.1685
EAN/GTIN:
     7611990147731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 6A für strukturierte Gebäudeverkabelung

  • Twisted Pair Installationskabel
  • Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Farbe: grau
  • Aufbau: 8 Adern, Kupfer, Massivdraht
  • Wir empfehlen für den Aufbau einer ungeschirmten strukturierten Kat.6a Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:
21.15.1685 ROLINE Installationskabel, Massivdraht, Kat.6a, UTP
25.16.8579 ROLINE Modulaufnahme für Keystones
26.11.0337 ROLINE Kat. 6a Keystone, ungeschirmt
26.11.0356/.0357 ROLINE 19"-Modulträger, 24 Steckplätze
21.15.2705 ROLINE UTP Patchkabel, Kat.6a, LSOH, grau, 5m

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Farbe:
grau
Länge:
300 m
Inhalt:
300 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Massivdraht
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Brandschutzklasse:
Eca
Gewicht:
11787.7 g
Verpackungshöhe:
250 mm
Verpackungsbreite:
420 mm
Verpackungstiefe:
420 mm
Paketgewicht:
14.35 kg
Bruttogewicht:
14,35
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.49
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat 6 grau roline, grau kat6, roline kat6, TP, Kat.6, Rohkabel, Kat.6A, Massivdraht, Cat.6, Verlegekabel, Kabel, CAT6, lankabel, pimf, Netzwerk, Anschluss, TwistedPair, twistedpairkabel, Cat6a
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 211,51*
€ 249,56*
pro Stück
Frei Haus
ab € 212,43*
€ 249,56*
6 Tage
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 216,54*
€ 254,18*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 222,49*
€ 260,70*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 408,24*
€ 470,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,56*
€ 296,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,66*
€ 293,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,39*
€ 284,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,42*
€ 276,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,51*
€ 251,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.