Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE UTP Kabel, Kat.6A (Class EA), Massivdraht, LSOH, 300m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE UTP Kabel, Kat.6A (Class EA), Massivdraht, LSOH, 300m
ROLINE UTP Kabel, Kat.6A (Class EA), Massivdraht, LSOH, 300m
ROLINE UTP Kabel, Kat.6A (Class EA), Massivdraht, LSOH, 300m
ROLINE UTP Kabel, Kat.6A (Class EA), Massivdraht, LSOH, 300m
ROLINE UTP Kabel, Kat.6A (Class EA), Massivdraht, LSOH, 300m
Artikel-Nr.:
     2753I-3787562
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.1687
EAN/GTIN:
     7611990148103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 6A für strukturierte Gebäudeverkabelung

  • Twisted Pair Installationskabel
  • Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Farbe: grau
  • Aufbau: 8 Adern, Kupfer, Massivdraht
  • LSOH
  • Wir empfehlen für den Aufbau einer ungeschirmten strukturierten Kat.6a Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:
21.15.1687 ROLINE Installationskabel, Massivdraht, Kat.6a, UTP
25.16.8579 ROLINE Modulaufnahme für Keystones
26.11.0337 ROLINE Kat. 6a Keystone, ungeschirmt
26.11.0356/.0357 ROLINE 19"-Modulträger, 24 Steckplätze
21.15.2705 ROLINE UTP Patchkabel, Kat.6a, LSOH, grau, 5m

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Farbe:
grau
Länge:
300 m
Inhalt:
300 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Massivdraht
Kabel LSOH:
ja
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Brandschutzklasse:
Eca
Gewicht:
11872 g
Verpackungshöhe:
240 mm
Verpackungsbreite:
410 mm
Verpackungstiefe:
410 mm
Paketgewicht:
14.5 kg
Bruttogewicht:
14,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.49
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat 6 grau roline, grau kat6, roline kat6, Netzwerk, twistedpairkabel, Cat6a, Cat.6, Kabel, Anschluss, pimf, Kat.6, TwistedPair, Kat.6A, Verlegekabel, Rohkabel, CAT6, TP, lankabel, Massivdraht
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 223,25*
€ 266,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 222,61*
€ 266,21*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 233,81*
€ 277,69*
6 Tage
8
pro Stück
€ 1,00*
ab € 238,66*
€ 282,45*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 431,47*
€ 494,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,21*
€ 316,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,60*
€ 312,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,80*
€ 299,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,22*
€ 290,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,25*
€ 265,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.