Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, weiß, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, weiß, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, weiß, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, weiß, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, weiß, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, weiß, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, weiß, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, weiß, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, weiß, 0,5 m
ROLINE Patchkabel Kat.6 UTP, Component Level, LSOH, weiß, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     108EL-1973487
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.2560
EAN/GTIN:
     7611990171798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 6 mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. 100% Component-Level-Tested.

  • Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Hochwertig vergoldete Kontakte
  • Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

Diese Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung bieten Kat.6-Component-Level-Qualität, d.h. sie haben die anspruchsvolle Komponenten-Prüfung für die Kategorie 6 bestanden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
UTP Patchkabel
Farbe:
weiß
Länge:
0.5 m
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Component-Level zertifiziert:
ja
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
weiß
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Technische Besonderheiten:
Component Level
Gewicht:
26.9 g
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
10 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.048 kg
Bruttogewicht:
0,048
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.36
Weitere Suchbegriffe: roline patchkabel kat.6, patch kabel, patch-kabel cat6, LS0H, Twisted-Pair-Kabel, lankabel, LAN, 250MHz, Kat.6, RJ45, Component-Level-Tested, stecker, LSZH, Gigabit, TP-Kabel, Netzwerk, twistedpairkabel, anschlusskabel, flammwidrig, Internetkabel, raucharm, CAT6, patchkabel, RJ45Kabel, LSOH, kabel, Netzwerkanschlusskabel, Halogenfrei, Cat.6, Ethernet, RJ45-Kabel, Lan-Kabel, Netzwerkkabel, UTP, TwistedPair
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,75*
€ 2,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 3,05*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,27*
€ 7,82*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,50*
€ 17,60*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,91*
€ 23,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.