Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1973681 Herst.-Nr.: 21.15.2982 EAN/GTIN: 7611990137381 |
| | |
|
| | |
| Konfektioniertes ungeschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. 100% Component-Level-Tested.- Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze
- Hochwertig vergoldete Kontakte
- Halogenfrei, flammwidrig, raucharm
Diese Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung bieten Kat.6A-Component-Level-Qualität, d.h. sie haben die anspruchsvolle Komponenten-Prüfung für die Kategorie 6A bestanden.Weitere Informationen: | | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Twisted Pair Kabel | Produkttyp: | UTP Patchkabel | Farbe: | rot | Länge: | 0.3 m | Schirmungstyp: | UTP | Übertragungsqualität: | Cat6A / Class EA | Component-Level zertifiziert: | ja | Anzahl Adern: | 8 | Aderntyp: | Litze | Gekreuzt: | nein | Rasthebelschutz: | ja | Knickschutztülle: | angespritzt | Farbe (Tülle): | rot | Kabel LSOH: | ja | Seite 1 Typ des Anschlusses: | RJ-45 | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | RJ-45 | Seite 2 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Steckertyp RJ45: | Standard | Gewicht: | 19.1 g | Verpackungshöhe: | 20 mm | Verpackungsbreite: | 120 mm | Verpackungstiefe: | 140 mm | Paketgewicht: | 0.04 kg | Bruttogewicht: | 0,04 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 1.37 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: roline patchkabel kat.6a rot, patch kabel, patch-kabel rot, Twisted-Pair-Kabel, lankabel, 500MHz, LAN, Cat.6A, Kat.6, RJ45, Component-Level-Tested, stecker, LSZH, Gigabit, CAT6A, TP-Kabel, Netzwerk, twistedpairkabel, anschlusskabel, poe, Cat6A, flammwidrig, Internetkabel, raucharm, patchkabel, 10 Gigabit, RJ45Kabel, LSOH, kabel, Netzwerkanschlusskabel, Halogenfrei, Ethernet, RJ45-Kabel, Lan-Kabel, Netzwerkkabel, UTP, TwistedPair |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,83* | € 2,66* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,00* | € 2,83* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,32* | € 7,15* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 7,25* | € 9,57* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 14,27* | € 18,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|