Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE RJ-45 Kupplung ungeschirmt, Kat.5e (Class D)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE RJ-45 Kupplung ungeschirmt, Kat.5e (Class D)
ROLINE RJ-45 Kupplung ungeschirmt, Kat.5e (Class D)
ROLINE RJ-45 Kupplung ungeschirmt, Kat.5e (Class D)
Artikel-Nr.:
     C3444-21.17.3001
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.3001
EAN/GTIN:
     7611990187966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

Durchführungskupplung zur Verbindung, Kopplung bzw. Verlängerung von RJ-45 Netzwerkkabeln

  • RJ-45 Kupplung zum Verlängern von Twisted Pair Kabeln
  • Geeignet für Kat.5e Verkabelungen
  • Besonders gute Übertragungseigenschaften bei Pin-Belegung 1, 2 und 3, 6 (gilt für Ethernet und Fast Ethernet)
  • 8 Kontakte, 1:1 verbunden
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
RJ-45 Durchführungskupplung
Farbe:
weiß
Schirmungstyp:
UTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Anzahl Ports:
2 x RJ-45
Belegung:
EIA/TIA 568A
gesonderte Zugentlastung:
nein
Steckrichtung:
gerade
Technische Besonderheiten:
1 : 1 verbunden
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Höhe:
21 mm
Breite:
16.3 mm
Tiefe:
35 mm
Gewicht:
7.8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.61
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, roline rj-45 kupplung, rj-45 kupplung, rj-45 kupplung kat 5e, Verlängerung, Netzwerkverbinder, rj45, Steckverbinder, Netzwerk, Netzwerkkabel, Kabelverbinder, Anschluss, Verbinder, Netzwerkkoppler, Netzwerkanschlusstechnik, kupplung, RJ-45
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.