Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19-Zoll Fachboden 2 HE 350 T, 25kg Tragkraft schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19-Zoll Fachboden 2 HE 350 T, 25kg Tragkraft schwarz
ROLINE 19-Zoll Fachboden 2 HE 350 T, 25kg Tragkraft schwarz
ROLINE 19-Zoll Fachboden 2 HE 350 T, 25kg Tragkraft schwarz
ROLINE 19-Zoll Fachboden 2 HE 350 T, 25kg Tragkraft schwarz
ROLINE 19-Zoll Fachboden 2 HE 350 T, 25kg Tragkraft schwarz
ROLINE 19-Zoll Fachboden 2 HE 350 T, 25kg Tragkraft schwarz
Artikel-Nr.:
     C3444-26.21.0021
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.21.0021
EAN/GTIN:
     7630049600225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Computerschrank Ablagen
Computerschrankablagen

ROLINE 19 Zoll Fachboden 2 HE 350 T 25kg Tragkraft schwarz

Die Fachböden können problemlos an den vorderen 19"-Profilschienen Ihres 19" Netzwerk- oder Serverschranks integriert werden. Dank des stabilen, perforierten Lochblechs mit hoher Traglast, bieten sie eine ideale Abstellfläche für Komponenten, die normalerweise nicht in einen 19"-Schrank eingebaut werden können.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Technik
Produkttyp:
19"-Fachboden
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Fachboden, Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Un...
Höheneinheiten:
2 HE
Materialgruppe:
Stahl
Maximale Tragkraft:
25 kg
RAL-Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Höhe:
88 mm
Breite:
482 mm
Tiefe:
349 mm
Gewicht:
2000 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
520 mm
Verpackungstiefe:
370 mm
Paketgewicht:
2.44 kg
Bruttogewicht:
2,44
Weitere Suchbegriffe: Computerschrankausziehboden, Computerschrankboden, roline 19" fachboden, 19 zoll fachboden, 350, 7630049600225, 19Zoll, schwarz, ROLINE, 25kg, 19"-Zubehör, 2HE, 19-Zoll, Tragkraft, Rackmount, Fachboden
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
26.21.0191
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.