Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19-Zoll Fachboden 1 HE 400 T, 15kg Tragkraft grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19-Zoll Fachboden 1 HE 400 T, 15kg Tragkraft grau
ROLINE 19-Zoll Fachboden 1 HE 400 T, 15kg Tragkraft grau
ROLINE 19-Zoll Fachboden 1 HE 400 T, 15kg Tragkraft grau
Artikel-Nr.:
     C3444-26.21.0190
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.21.0190
EAN/GTIN:
     7630049601932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Computerschrank Ablagen
Computerschrankablagen

ROLINE 19 Zoll Fachboden 1 HE 400 T 15kg Tragkraft grau

Die Fachböden können problemlos an den vorderen 19"-Profilschienen Ihres 19" Netzwerk- oder Serverschranks integriert werden. Dank des stabilen, perforierten Lochblechs mit hoher Traglast, bieten sie eine ideale Abstellfläche für Komponenten, die normalerweise nicht in einen 19"-Schrank eingebaut werden können.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Technik
Produkttyp:
19"-Fachboden
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Fachboden, Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Un...
Höheneinheiten:
1 HE
Materialgruppe:
Stahl
Maximale Tragkraft:
15 kg
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
44 mm
Breite:
482 mm
Tiefe:
399 mm
Gewicht:
2100 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
500 mm
Verpackungstiefe:
410 mm
Paketgewicht:
2.35 kg
Bruttogewicht:
2,35
Weitere Suchbegriffe: Computerschrankausziehboden, Computerschrankboden, roline 19" fachboden, 19 zoll fachboden, 7630049601932, 15kg, 19Zoll, 1HE, 400, ROLINE, grau, 19"-Zubehör, 19-Zoll, Tragkraft, Rackmount, Fachboden
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
26.21.0020
ab € 18,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.