Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Laser-Thermometer, -50 ~ +1300 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-640317-2
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     640317-2
EAN/GTIN:
     4010873618345
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Messbereich -50 ~ +1300 °C, Ablesung 0,1 °C, max. Fehlertoleranz ±2,0 / ±2 %, Wiederholgenauigkeit ±1,0 °C,
Messoptik 16:1, Artikel-Abmessung 170 x 135 x 50 mm
• In Pistolenform, mit Temperaturfühler und zuschaltbarem Laserpunkt
• Zum schnellen Bestimmen von Temperaturen über einen Messfühler oder kontaktlos
• Die Geräte wurden nach dem heutigen Stand der Technik gebaut und erfüllen die strengen Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien
• Gehäuse aus schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff
• 3-stellige LCD-Anzeige, mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung
• Temperatur-Anzeige in °C / °F, zuschaltbarer Laserpunkt
• Autom. Abschaltung nach ca. 20 Sek., Ansprechzeit < 0,5 Sek., Laserschutzklasse II
• Data-Hold-Funktion für kurzzeitiges Speichern des Messwertes, Min/Max-Funktion
• Durchschnittswerte anwählbar, mit Batteriestandanzeige
• Lagertemperatur -10 °C ~ +60 °C, Betriebstemperatur 0 °C ~ +50 °C
• Rel. Luftfeuchtigkeit 10 – 90 % RH, Emissionsgrad einstellbar
• Inkl. 1x 9 V Batterie (Typ 6LR61, Art.-Nr.: 90006), mit Bereitschaftstasche, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, infrarot-thermometer vogel, ir thermometer, -50 ~ +1300 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.