| |
|
| Artikel-Nr.: C3453-2362 Herst.-Nr.: 4260059581141 EAN/GTIN: 4260059581141 |
| |
|
| | |
| Snom EHS Adapter für Drahtlos-Headsets Snoms Headset-Adaptor – drahtlose Technologoie an Ihrem Snom Telefon Headsets ermöglichen während eines Telefonats eine wesentlich größere Bewegungsfreiheit, als normale Telefonhörer. Der kabellose Headset-Adapter ist mit allen Snom-Telefonen kompatibel und schafft eine Brücke zwischen der professionellen VoIP-Telefonie und den kabellosen Headsets von Jabra, Plantronics und Sennheiser. Der Snom EHS-Adapter unterstützt die proprietären Protokolle führender Hersteller um die Rufannahme direkt am Headset zu ermöglichen. Sobald das Telefon einen Anruf erhält, wird per Originalklingelton der eingehende Anruf im Headset signalisiert und das Gespräch kann am Headset angenommen und auch wieder beendet werden. Kurze Übersicht - Vollkommene Bewegungsfreiheit
- Rufannahme am Headset
- Rufbeendigung am Headset
- Perfekte Firmware-Integration
- Herstellerabhängige EHS-Protokolle
- Keine zusätzliche Stromversorgung
- Einfaches Anschließen
Geeignete Telefone - Snom 300: nur Version 2
- Snom 320/360/370
- Snom 820
Geeignete Kopfhörer - GN Netcom Jabra
- Plantronics
- Sennheiser Communications
Unterstützte Nebenstellen - Adapter kann gleichzeitig mit Erweiterungsgerät genutzt werden
Allgemeine Informationen - Maße:70 x 41 x 23 mm
- Gewicht: 32 g
- Verpackungsmaße: 165 x 95 x 45 mm
- Verpackungsgewicht: 120 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Hook-Switch, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset snom, computer headset, Adapter, Snom, Zubehör, Headsetzubehör, Drahtlos-Headsets |
| | |
| |