Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Akku Ladegerät für 4x AA/AAA/C/D und 9V-Block - NiMH Profiladestation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN Akku Ladegerät für 4x AA/AAA/C/D und 9V-Block - NiMH Profiladestation
ANSMANN Akku Ladegerät für 4x AA/AAA/C/D und 9V-Block - NiMH Profiladestation
ANSMANN Akku Ladegerät für 4x AA/AAA/C/D und 9V-Block - NiMH Profiladestation
ANSMANN Akku Ladegerät für 4x AA/AAA/C/D und 9V-Block - NiMH Profiladestation
ANSMANN Akku Ladegerät für 4x AA/AAA/C/D und 9V-Block - NiMH Profiladestation
ANSMANN Akku Ladegerät für 4x AA/AAA/C/D und 9V-Block - NiMH Profiladestation
ANSMANN Akku Ladegerät für 4x AA/AAA/C/D und 9V-Block - NiMH Profiladestation
ANSMANN Akku Ladegerät für 4x AA/AAA/C/D und 9V-Block - NiMH Profiladestation
ANSMANN Akku Ladegerät für 4x AA/AAA/C/D und 9V-Block - NiMH Profiladestation
Artikel-Nr.:
     C3475-1001-0018
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0018
EAN/GTIN:
     4013674023653
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Das Powerline 5 Pro - Die professionelle Allzweckwaffe unter den Ladegeräten

Das neue ANSMANN Powerline 5 Pro ist die perfekte Kombination aus Ladegerät, Teststation und Akkupflegegerät. Das Schnellladegerät wurde für den professionellen Einsatz im gewerblichen und privaten Anwendungsbereich konzipiert, ist aber dennoch supereinfach zu bedienen. Mit dem intelligenten ANSMANN Powerline 5 Pro können NiMH/NiCd Qualitätsakkus aller Hersteller der Größen Micro AAA, Mignon AA, Baby C, Mono D sowie ein 9V E-Block geladen werden (bitte verwenden sie schnellladefähige Akkus bei höheren Ladeströmen).

Pflegeprogramm inklusive

Das Produkt hat für Rundzellen vier Ladeprogramme, mit denen Akkus geladen, vorentladen, aufgefrischt (refresh-Funktion durch mehrmaliges Laden und Entladen) oder auf Ihre Kapazität (in mAh) getestet werden können. Die Programme sind je Ladeschacht unabhängig einstellbar (Einzelschachtüberwachung und -steuerung). Vorgeschädigte Akkus werden regeneriert, unbrauchbare Akkus identifiziert und aussortiert.

Gut ablesbares LCD Display

Alle Funktionen (Kapazität, Spannung, Lade- und Entladestrom sowie Ladezeit) werden im Display des Akku-Ladegerätes je Ladeschacht separat angezeigt. Auf dem sehr übersichtlichen und blau beleuchteten Display lassen sich die angezeigten Werte bei allen Lichtbedingungen optimal ablesen.

Modernste und fortgeschrittene Ladetechnik

Modernste Mikroprozessor-Ladetechnik sorgt für Verpol- und Kurzschlussschutz sowie mehrfachen Überladeschutz.
Bei 9V Akkus erfolgt die Abschaltung über einen Timer. Nach der Aufladung der Akkus schaltet das ANSMANN Powerline 5 Pro automatisch auf Impulserhaltungsladung um. Dies garantiert eine perfekte Performance, eine lange Akkulebensdauer und jederzeit einsatzbereite Akkus.

Die Funktionen im Überblick:
  • Für 1-4 NiMH/NiCd Akkus oder Akkubatterien (Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D) sowie 1x 9V NiMH/NiCd E-Block
  • Mikroprozessor-Steuerung zur Ladestandüberwachung der einzelnen Akkus (Einzelschachtüberwachung)
  • Microcontroller-Schnellladung mit bis zu 1800mA Ladestrom (bei Ladung von 1-2 Akkus)
  • Mehrfachüberladeschutz der Akkus und Akkupflegefunktion
  • Automatische Umschaltung auf Energieerhaltungsladung (jederzeit einsatzbereite Akkus)
  • Testfunktion zum Prüfen von Kapazität, Spannung und Lade- bzw. Entladestrom
  • Pflegefunktion zur Auffrischung alter Akkus
  • Einzelschachtüberwachung zur optimalen Ladung und Pflege
  • Weitbereichs-Netzteil (100-240V) für weltweiten Einsatz sowie 12V Kfz-Adapter für das Laden im Auto, LKW oder Wohnmobil

 

* Eingetragenes Warenzeichen der jeweiligen Hersteller

  • INTELLIGENTES Akkuladegerät lädt vollautomatisch und stoppt, wenn die eingelegten Akkus vollgeladen sind. Die Erhaltungsladung hält die Akkuladung bei 100%, so sind die Akkus immer einsatzbereit und können in der Ladestation verbleiben
  • KOMPATIBEL mit bis zu vier NiMH oder NiCd Akkus der Größen Mignon AA, Micro AAA, Baby C, Mono D und ein 9V-Block | USB-Lader (5V/1A) für Smartphone, Powerbank und Kamera - 2in1 Akku Ladegerät ideal auch auf Reisen
  • FEATURES: Wählbares Ladeprogramm und Ladestrom - unabhängig pro Ladeschacht. Ladeanzeige mit Akkuspannung (V), Lade-/Entladestrom (mA), Kapazität (mAh), Ladedauer (h)
  • SICHERHEIT für Akkus und Ladegerät durch Verpolschutz | Automatische Abschaltung -dU | Überladeschutz | Einzelschachtüberwachung | Sicherheitstimer | Erkennung von defekten Akku-Zellen und nicht wiederaufladbaren Batterien
  • LADEZEIT (je nach gewähltem Ladestrom): Für 1000mAh = ca. 40min-3h | Für 2500mAh = ca. 1:40-7:30h (Output: AAA/AA/C/D wählbar: 4x 400/600/800mA oder 2x 1500/1800mA | 9V E-Block: 15mA | USB-Anschluss: 5V/1000mA). 3 Jahre Herstellergarantie
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Baby-Akku Ladegerät, C-Akku Ladegerät, Ladegerät Baby Akku, Ladegerät C-Akku, D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Tischladegerät, Tischladestation, aa akku ladegerät ansmann, ladegerät li-ion, aa akku 2000mah
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.