Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN iPhone Ladegerät 20W - USB C Port Power Delivery 3.0 iPad Pro, AirPods


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN iPhone Ladegerät 20W - USB C Port Power Delivery 3.0 iPad Pro, AirPods
ANSMANN iPhone Ladegerät 20W - USB C Port Power Delivery 3.0 iPad Pro, AirPods
ANSMANN iPhone Ladegerät 20W - USB C Port Power Delivery 3.0 iPad Pro, AirPods
ANSMANN iPhone Ladegerät 20W - USB C Port Power Delivery 3.0 iPad Pro, AirPods
ANSMANN iPhone Ladegerät 20W - USB C Port Power Delivery 3.0 iPad Pro, AirPods
ANSMANN iPhone Ladegerät 20W - USB C Port Power Delivery 3.0 iPad Pro, AirPods
ANSMANN iPhone Ladegerät 20W - USB C Port Power Delivery 3.0 iPad Pro, AirPods
ANSMANN iPhone Ladegerät 20W - USB C Port Power Delivery 3.0 iPad Pro, AirPods
ANSMANN iPhone Ladegerät 20W - USB C Port Power Delivery 3.0 iPad Pro, AirPods
Artikel-Nr.:
     C3475-1001-0116
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0116
EAN/GTIN:
     4013674178117
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

ANSMANN HC120PD iPhone Ladegerät 20W - USB C Port mit Power Delivery 3.0, kompatibel mit iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max, Galaxy, Pixel 4/3, iPad Pro, AirPods Pro

Kleines kompaktes 20W Ladegerät

 

Das USB-PD/QC-Ladegerät von ANSMANN mit 1 USB-C-Port und einer Leistung von 20 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Die intelligente Ladesteuerung ist kompatibel zu PowerDelivery - hierdurch wird Ihre Anwendung jederzeit optimiert geladen. Die Multisafe Technologie sorgt für Sicherheit beim kompletten Ladevorgang. Der sehr geringe Stand-by Verbrauch macht dieses Ladegerät nicht nur effizient, sondern auch ökonomisch.

 

Kompatibel mit vielen mobilen Endgeräten wie z.B. iPhone 12 / iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 / 7 Plus / 7 / 6 Plus, iPad mini 5 / 4, iPad Pro; Galaxy S10 / S10+ / S10e /S9/ S9+ / S8 /S8+ ; Note 9 / 8 ; Pixel 3a / 3XL / 3 / 2 XL / 2, und mehr

 

Das ANSMANN HC120PD ist speziell für die Anwendung mit Smartphones und Tablets. Laptops benötigen mindestens 30W - daher ist dieses Ladegerät für die Ladung von Notebooks and Laptops nicht geeignet.

Bitte verwenden Sie für Lightning-Geräte ein USB-C auf Lightning-Ladekabel und für USB-C Geräte ein USB-C auf USB-C Ladekabel.

Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten und können separat erworben werden.

Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.