| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3475-1400-0042 Herst.-Nr.: 1400-0042 EAN/GTIN: 4013674020577 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser hochwertige Lithium-Ion-Akkupack in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihre Kamera. Ob als Ersatzakku oder als kostengünstiger Reserve-Akku zum Austauschen Ihres Original-Akkus – mit dem Qualitätsakku von ANSMANN haben Sie die absolute Gewissheit, kein Motiv oder Schnappschuss mehr zu verpassen. Die hohe Kapazität und besonders lange Lebensdauer der ANSMANN Akkus ermöglichen Ihnen lange Freude an energieintensiver Technik. Die integrierte Schutzelektronik bietet einen umfassenden Schutz vor Überladung, Überspannung und Kurzschlüssen. Neben dem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis überzeugt der Akku ebenfalls durch seine Passgenauigkeit. - Der ANSMANN Akkupack ist kompatibel als Akku für Nikon Kameras & überzeugt mit einer Accu Kapazität von 1050 mAh & 7,4V - der universelle Ersatzakku für Vielanwender
- Passgenau & leicht einzusetzen: Der aufladbare Akku ist durch die universelle Geräte-Kompatibilität ideal für viele Kameramodelle wie Fotoapparat Digitalkamera Digicam Spiegelreflexkamera von Nikon
- Sicherheit: Der Lithium-Ionen Akku ist gegen Überladung, Überspannung, Kurzschluss sowie Memory-Effekt geschützt / Garantiert konstante & einwandfreie Leistung über einen langen Zeitraum
- Kompatibel mit: Nikon Coolpix P 7000, P 7100, P 7700, P 7800, D f, D 3100, D 3200, D 3300, D 3400, D 5100, D 5200, D 5300, D 5500, D 5600
- Lieferumfang: 1x A-Nik EN EL 14 Li-Ion Ersatzakku / 7,4 Volt & 1050 mAh / wiederaufladbarer Akku Pack ideal als Zusatzakku für viele Kameramodelle von Nikon / Maße: 5,3 x 3,8 x 1,4 cm (LxBxH)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Nikon, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Nikon, Digitalkamera Akku Nikon, Nikon Digicam Akku, Nikon Digitalcamera Akku, Nikon Digitalcameraakku, Nikon Digitalkamera Akku, Nikon Digitalkameraakku, akku für digitalkamera / camcorder, ENEL14, sofortbildkamera, digitalkamera, spiegelreflexkamera, camera |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |