Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S646462 Herst.-Nr.: 1525-0001 EAN/GTIN: 4013674120086 |
| |
|
| | |
| Die Rauchmelder-Batterie, auf die Sie sich verlassen können! Viele Rauchmelder können nur mit Alkaline-Batterien betrieben werden. Die hochwertigen Alkaline-Batterien von Ansmann, die speziell auf die Bedürfnisse von Rauchmelder entwickelt wurden, bieten ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Sicherheit. Lange Haltbarkeit Die Alkaline-Batterien bieten Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit und sind somit ideal für den Einsatz in Rauchmeldern. Der nächste Batteriewechsel und unschöne Piepton "Akku leer im Rauchmelder" lässt lange auf sich warten und der umständliche Batteriewechsel ist nur selten nötig. Sie haben zudem das sichere Gefühl, dass Ihre Rauchmelder im Ernstfall einwandfrei funktionieren und nicht wegen einer zu schwachen Batterie ausfallen könnten. Geprüfte Qualität ANSMANN Batterien sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards. Topleistung auch bei extremen Temperaturen -10°C bis +50°C Die starke 9V-Block Batterie von ANSMANN ist unempfindlich gegenüber extrem kalten und heißen Temperaturen. Sie behalten ihre Leistungsfähigkeit im Rauchmelder auch in unbeheizten Räumen (z.B. bei Minustemperaturen in der Scheune, Gartenhaus...) oder bei extremer Hitze. Die Funktionen im Überblick: - ANSMANN Premium Oualitäts-Alkaline Longlife, speziell für den Einsatz in Rauchmeldern
- Für alle gängigen, batteriebetriebenen Rauchmelder
- Quecksilber- und Cadmiumfrei
- Lagerfähig: mindestens 7 Jahre
- Einsatzfähig auch bei extremen Temperaturen von -10°C bis +50°C
- Mit ihrer besonderen Langlebigkeit sowie der zuverlässigen Spannung & Kapazität sorgen die Longlife 9V Batterien dafür, dass Ihr Rauchmelder im Ernstfall einwandfrei funktioniert
- Die hochwertigen Alkaline 9 Volt Batterien haben mehr Power als gewöhnliche Zink-Kohle Batterien & garantieren so maximale Leistung über einen längeren Zeitraum
- Topleistung auch bei extremen Temperaturen: Der 9V Block funktioniert sicher & zuverlässig bei Temperaturen von -10 bis +50°C & lässt sich damit auch perfekt in unbeheizten Bereichen anwenden
- Die Blockbatterien 9V sind speziell für die Bedürfnisse von Rauchmeldern entwickelt & bieten somit ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Sicherheit
- Lieferumfang: 6x Alkaline Rauchmelder Batterie 9V / Blockbatterien mit besonders hoher Lebensdauer für Feuermelder, Brandmelder, CO-Melder, Bewegungsmelder & Alarmanlagen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, CO-Melder, Kohlenmonoxidmelder, Rauchmelder, Rauchwarnmelder, 9v block e-block 6lr61 ansmann, 9v block e-block 6lr61, 9v-block batterie alkaline, 6lr61, hr22, e-batterie, e-block, blockbatterien 9v |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,20* | € 10,71* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 6,78* | € 10,72* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 9,60* | € 13,68* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,03* | € 17,72* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 17,66* | € 24,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Box (ab € 7,20* pro Box) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|